TONATA Emergency Shower Eye Washer (Pencuci Mata Darurat)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Function (MPa)1
MaterialStainless Steel 304
Nominal Pressure (MPa)1
Test Pressure (MPa)2
Use Ambient Temperature (°C)0-40
Drainage Outlet Pipe Size (inch)1.25
Inlet Pipe Size (inch)1/2 (Internal Thread)
Working Pressure (MPa)0.2-0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Eye Wash Station harus dipasang pada tempat yang dapat diakses, dimana bahan korosif ( seperti formaldehida) itu berada dan harus diletakkan disekitar pojokan serta terpisah dari tempat kerja,
Kegunaan
Befungsi untuk menyiram kedua mata secara bersamaan saat mata kita secara tidak sengaja terkena debu atau cairan berbahaya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan