Beli engine cleaner spray di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 15
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 245
- Dimension 4 (mm): 144
- Dimension 5 (mm): 6
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 6 (mm): 1200
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (cc): 500
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 1 (mm): 211
- Dimension 4 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 360
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)atribut:
- Abstract: Engine Cleaner
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 370
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- KINKI Engine Cleaneratribut:
- Air Mounting Outlet: G1/4
- Nozzle Length (mm): 263
- Nozzle Opening Diameter (mm): 1.4
- Total Length (mm): 417
- monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Air)Deskripsi:Water, and using a cleaning solution, such as the suction cleaning work.atribut:
- Connection Method: Coupler attached
- Fluid: Compressed air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
- Nozzle Length (mm): 290
- Hose Length (mm): 2000
- Body Material: Nylon 66
- Material (Hose): PVC
- Material (Nozzle): Brass, Steel
- Use Temperature (°C): -10 to 60
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- monotaro Alat Semprot Pembersih MesinDeskripsi:- Mudah dipasang pada selang karena terdapat coupler.- Trigger berukuran besar.- Terdapat kenop untuk mengatur volume air.- Digunakan untuk menyemprotkan cairan pembersih untuk membersihkan mesin, peralatan bermesin, dan lain-lain.atribut:
- Specification: G1 / 4 connection, flow adjustment nozzle
- Material (Hose): vinyl
- Accessories: Vinyl hose for wicking (with strainer) 1.5 M
- Overall Length (mm): 390
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Nozzle Inside Diameter (phi mm): 4.6
- Air Consumption (L/minute): 166 (0.7 Mpa), 231 (1 Mpa)
- Body Material: Aluminium
- Discharge Volume (ml/minute): 323 (0.7Mpa), 301 (1Mpa)
- TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)atribut:
- Abstract: Duster Combined Use Type
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 375
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- Non Brand Seamless pipe stainless steelDeskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- TRUSCO Wash Blow GunDeskripsi:-The strength of flow rate is possible only with lever operation.-Sucking up cleaning water etc. (with strainer) strongly with spray forward.-If you remove the suction hose, you can use it as a normal duster gun. -Machine washing, drying.-Cleaning and drying of filter and radiators etc.-Vinyl Hose 1.5matribut:
- Color: Black
- Nozzle Length: 50mm
- Nozzle Opening Diameter: 4.3mm
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Air Mounting Outlet: G1/4
- Total Length: 140mm
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- TEKIRO Semprotan CatDeskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Wipro Engine Cleaneratribut:
- Depth (cm): 33.5
- Width (cm): 2.1
- Height (cm): 14.5
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Deskripsi:A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Length (mm): 1000
- HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan TinggiDeskripsi:-Stainless steel berkualitas tinggi-Tabung cor stainless steel berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat.-Secara efektif menghilangkan debu dan kelembapan-Gagang kekuatan mekanik yang tinggi, ketangguhan yang baik.-Tuang nozel baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat-Menghembuskan debu dan air secara efektif-Kekuatan mekanik dan ketangguhan yang baik-Kekuatan tinggi-Magnet yang kuat-Ketangguhan yang bagus-Ringan dan tahan lama-Tampilan Produk1. Nosel LogamNosel tabung ramping jet berkecepatan tinggi, permukaan berkilau, tahan lama.2. Konektor CepatStainless steel, permukaan berkilau, suhu tinggi, dengan penggunaan kompresor udara.3. Gagang Non-slipFungsi yang simpel, ergonomis, non-slip yang nyaman.-Cocok untuk menghilangkan debu rumah tangga.-Bisa untuk penghilang debu pabrik.-Cocok untuk menghilangkan debu elektronik.atribut:
- Size (mm): 110
- Nozzle Length (mm): 107
- Total Length (mm): 230
- Melzer Body Washing GunDeskripsi:Conventional body washing gun, gun body is painted.atribut:
- Air inlet (inch): G 1/4
- Rated pressure (Psi): 90
- Capacity (cc): 600
- KURITA Engine CleanerDeskripsi:-Flow amount can be adjusted by using the flow amount adjustment device(screw).-Blowing the cleaning solution to machine, etc.-Cleaning work.-Vinyl Hose 1.5m (with strainer)-Barb part with flange nut(NO.3x1/4)
Daftar Harga engine cleaner spray Terbaru March 2026
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp189.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp149.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor) | Rp869.900 |
| KINKI Engine Cleaner | Rp1.099.900 |
| monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Air) | Rp379.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp24.900 |
| monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin | Rp349.900 |
| TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor) | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dqP103683494-2.jpg)
/7tP103683281-2.jpg)

/bmP101000418-2.jpg)
/P101001244-1.jpg)

/oxP103190897-1.jpg)
/8fP101000303-4.jpg)

/P101001245-1.jpg)





/4vP103683175-2.jpg)
%20(Plat)/lpP102261781-4.jpg)