TEKIRO Air Washing Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Size (cc)500
MaterialChrome Vanadium
Dimension 2 (mm)106
Dimension 1 (mm)211
Dimension 4 (mm)12
Dimension 3 (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.

Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan

Material : chrome vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan