TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AbstractDuster Combined Use Type
AccessoriesStandard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
Air IntakeG1/4
Tube Connection Caliber (mm)5.5 (Cleaning Liquid)
Weight (g)375
Nozzle diameter (mm)2
Purpose of UseCleaning of machine, engines, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan