monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
SpecificationG1 / 4 connection, flow adjustment nozzle
Material (Hose)vinyl
AccessoriesVinyl hose for wicking (with strainer) 1.5 M
Overall Length (mm)390
Maximum Working Pressure (MPa)1.5
Nozzle Inside Diameter (phi mm)4.6
Air Consumption (L/minute)166 (0.7 Mpa), 231 (1 Mpa)
Body MaterialAluminium
Discharge Volume (ml/minute)323 (0.7Mpa), 301 (1Mpa)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Mudah dipasang pada selang karena terdapat coupler.
- Trigger berukuran besar.
- Terdapat kenop untuk mengatur volume air.
- Digunakan untuk menyemprotkan cairan pembersih untuk membersihkan mesin, peralatan bermesin, dan lain-lain.
Description
- Since it is a coupler connection it is easy to install on an air hose.
- Trigger is big, reducing the fatigue of the user.
- With water adjustment knob.
- Injection of washing liquid etc, for washing machine, engine, machine tool and so on.
Peringatan
- Jangan digunakan selain untuk penggunaan seharusnya.
- Jangan gunakan di atas tekanan yang ditentukan.
- Harap jangan menjatuhkan atau memukul produk karena dapat menyebabkan kerusakan produk.
Warning
- Please do not use in applications other than.
- Please do not use above the prescribed pressure.
- Because it causes damage, please do not drop or give a shock.
Fitur
Lolos uji SRC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan