TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp519.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mm

Fungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan angin
Matrial : chrome vanadium

Semprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detail

Nozzle Diameter : 1.5 mm

Ulasan Produk