TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Rating:
100% of 100
(8)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp96.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Air Flow PatternFull-Flow
Air Inlet Connection Size (inch)1/4
Dimension 6 (mm)11
MaterialChrome Vanadium
Maximum Operating Pressure (psi)170
Nozzle typeFull Pressure Nozzle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.

berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchi

untuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressor

Material : chrome vanadium
Feature
-Full pressure nozzle,-Super-gripping handle,-Ideal for quick cleanning

Ulasan Produk