TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Size (inch)15
MaterialChrome Vanadium
Dimension 2 (mm)12
Dimension 1 (mm)245
Dimension 4 (mm)144
Dimension 5 (mm)6
Dimension 3 (mm)35
Dimension 6 (mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor
Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor
Material : chrome vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan