monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Angin)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Connection MethodCoupler attached
FluidCompressed air
Maximum Operating Pressure (MPa)0.7
Nozzle Length (mm)290
Hose Length (mm)2000
Body MaterialNylon 66
Material (Hose)PVC
Material (Nozzle)Brass, Steel
Use Temperature (°C)-10 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Water, and using a cleaning solution, such as the suction cleaning work.
Warning
Organic solvents, strong acids agents, strongly alkaline agent, the hot liquid such as Do not use. . Please do not use in any applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan