Beli desktop pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asus Desktop PCDeskripsi:Rear I/O Port :1x RJ45 Gigabit Ethernet1x HDMI 1.41x VGA Port1x Display port 1.42x PS23 x Audio jacks2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-AFront I/O Port :1x Headphone1x MIC in2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Dell PC Desktop Small Form FactorDeskripsi:Processor Onboard : 13th Gen Intel® Core™ i7-13700 (24 MB cache, 8 cores, 24 threads, 2.10 GHz to 5.20 GHz Turbo)Memori Standar : 16GB DDR4 3200MhzTipe Grafis : Intel® UHD Graphics 730Hard Disk : 512GB M.2 PCIe NVMeWireless Network : 802.11ac 1x1 WiFi, Bluetooth® wireless cardPorts Front :2x USB 3.2 Gen 1 port2x USB 2.0 ports1x headset (headphone and microphone combo) port1x SD-card slotPorts Rear :2x USB 3.2 Gen 1 ports2x USB 2.0 ports with Smart Power On1x Audio line-out port1x DisplayPort 1.4 port1x RJ-45 Ethernet port1x HDMI 1.4b portSistem Operasi : Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021atribut:
- Memory (GB): 16
- Hard Disk (GB): 512
- Grafis Type: Intel UHD Graphics 730
- Processor Onboard: 13th Gen Intel Core i7-13700
- Acer PC Desktopatribut:
- BMP Value: 15
- Types of Products: PDN
- AXIOO PC Desktopatribut:
- BMP Value: 15
- TKDN Value (%): 26.36
- TKDN Value + BMP Value: 41.36
- Types of Products: PDN
- Types of TKDN Products: Desktop PC
- Logitech Desktop Combo (Keyboard)Deskripsi:Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.atribut:
- Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
- Part Number: 920-002586
- Lenovo Monitor 24inchatribut:
- Display Size (inch): 23.8
- Microsoft Wireless DesktopDeskripsi:Wireless Desktop 3000Compact Convenience, Modern StyleUpgrade your laptop or desktop computer experience with this wireless keyboard and mouse set that packs an abundance of convenient features into modern design. The keyboard’s soft-touch palm rest and quiet keys lend an elegantly professional look and feel that you’ll enjoy day after day. And, the keyboard has function to match its form—enjoy the convenience of media playback controls, one-touch zoom, and customizable keyboard shortcut keys that access programs in the Windows Taskbar. Microsoft BlueTrack Technology in the mouse gives you precise control on just about any surface, while you experience comfort with rubber side grips and a mouse that’s slightly longer than more compact mice.1 Plus, you can wander up to 30 feet away and retain the wireless connection to your computer.- Device stageQuickly and easily access common tasks, including product information, registration, settings, and more for popular devices such as cell phones, cameras, printers, and mouse, keyboard, and webcam products.- Battery status indicatorsAvoid being caught with a dead battery. The battery status indicator glows red when the battery is running low.System requirementsComputer- Requires a PC that meets the requirements and installed operating system below.Other information- CD-ROMatribut:
- Part Number: MFC-00007
- Dimensions (mm): Keyboard 467x199x27.2, Mouse 117x70.3
- Connectivity: USB
- Hard Drive (MB): 100 (Windows-based computer), 30 (Macintosh-based computer)
- Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS)atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 4GB DDR4
- Model : C22-1650 (OHS)
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 21.5
- Dell Slim Entertainment Monitor 24inchatribut:
- Display Size (inch): 23.8
- Preset Display Area (cm): 52.70x29.64
- Display Type: LED Edelight system
- Aspect Ratio: 16:9
- Resolution (native): Full HD (1920x1080) at 60Hz
- Pixel Pitch (mm): 0.2745x0.2745
- Brightness (cd/m²): 250
- Color Depth: 16.7 millions
- Contrast Ratio: 1000:1
- Dimensions (mm): 412.8x537.8x152.8
- Display Input Type: 2x HDMI 1.4 (HDCP)
- Interface: Audio Line Out
- Panel Type: IPS, Anti-glare with 3H Hardness
- Response Time (ms): 4, grey to grey in extreme mode
- VESA Mount Compatible (mm): 100x100
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- Acer Dekstop Aspire All In One C24-1651 (OHS)atribut:
- Processor: Intel CoreTM i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz)
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel Iris Xe Graphics NVIDIA GeForce MX 450 with 2 GB of GDDR5
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 8GB DDR4
- Model : C24-1651 (OHS)
- Office Home and Student: OHS
- Operating System: Win 10 Home
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 23.8
- Storage (Gb): 512
- Storage Type: SSD
- Touch Screen: Touchscreen
- monotaro Flat Desk (Meja Kerja)atribut:
- Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
- Color: White
- Load Capacity (kg): 70
- Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
- Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
- Acer Laptop Swift X SFX14-41GDeskripsi:Stylish and Powerful for Content Creation with New Powerful Nvidia Graphics, Pumping out a consistently rich & bright color with 100% sRGB FHD IPS Panel in ultra-narrow bezels 85,73%, Up to 20% Airflow improvement with All New Fan Design, Air Inlet Keyboard Design and Wider Air Vent, A lot of modern features inside include Windows Hello (fingerprint), Cortana with Voice, Modern Standby & Wake on Voice.atribut:
- Color: Safari Gold
- Processor Manufacture: AMD
- Backlight Technology: LED
- GPU Manufacture: Nvidia
- Memory: 16GB LPDDR4X (onboard)
- Operating System Architecture: 64-bit
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 14
- Storage (Gb): 512
- Storage Type: SSD NVMe
- Dell Alienware Aurora R13 Core i9 SeriesDeskripsi:Alienware Aurora R13 - 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9 12900KF (16-Core, 30MB Cache, 3.2GHz to 5.2GHz w/Turbo Boost Max 3.0) - 750W Platinum PSU, Dark, Liquid-Cooled CPU & Clear Side Panel - Killer 1675x wireless driver - 32GB Dual Channel DDR5 at 4400MHz; up to 128GB (additional memory sold separetely) - 512GB NVMe M.2 PCIe SSD - NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3080 Ti 12GB GDDR6X - Killer(TM) Wi-Fi 6 1675 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.2 - Windows 11 Home, Single Language English - OHS 2021 - 3Y Premium Support and Onsite Service - Lunar Light Rear Cable Cover - Lunar LightInclude:-Dell MS116 Wired Mouse Black-Dell Wired Keyboard KB216 Black (English)atribut:
- Part Number: 4G05P-I9-32-512
- Color: Lunar Light
- Processor: i9 12900KF
- Memory RAM: 32GB DDR5
- Storage: 512 SSD
- Graphics: RTX 3080 Ti
Daftar Harga desktop pc Terbaru March 2026
| Asus Desktop PC | Rp8.399.900 |
| Dell PC Desktop Small Form Factor | Rp17.999.900 |
| Acer PC Desktop | Rp41.999.900 |
| AXIOO PC Desktop | Rp40.999.900 |
| Logitech Desktop Combo (Keyboard) | Rp189.900 |
| Lenovo Monitor 24inch | Rp1.699.900 |
| Microsoft Wireless Desktop | Rp3.099.900 |
| Chitose Desk & Table | Rp1.499.900 |
| Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS) | Rp9.099.900 |
| Dell Slim Entertainment Monitor 24inch | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102172964-1.jpg)



/cfP107829447-1.jpg)

/3mP104795130-1.jpg)
/cxP107829465-1.jpg)

/b8P103651404-3.jpg)