Beli computer pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Meja Kantor Executive Classe Series (Meja Kerja)Deskripsi:Meja Kantor Highpoint Classe Series Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan), Bagian cat (Hitam) memakai material cat dari Milesi, Italy yangmemberikan hasil cat qualitas tinggi. Meja memakai list kayu tambahan untuk memberikan kesan tebaldan kokoh .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Color: Noce Calabria
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
- Board Thickness (mm): Top Table 25, Modesty Panel 18 & Leg 30
- Top Table Profile: Duck Nose (R-8)
- Profilling Process: Post Forming
- Laminate Material: Continuous Pressure Laminate 0.6mm
- Hardware: Imported From Germany
- Edging Material (mm): PVC 2
- AXIOO PC Desktopatribut:
- BMP Value: 15
- TKDN Value (%): 26.36
- TKDN Value + BMP Value: 41.36
- Types of Products: PDN
- Types of TKDN Products: Desktop PC
- Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Seriesatribut:
- Poles Description: 3P
- Product or Component Type: Main Contact Set
- Range: TeSys
- Advan Force Onepc All In One Pc AmdDeskripsi:ADVAN kembali menghadirkan produk All In One PC terbaru dengan performa yang tangguh. Didukung dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H yang dapat melakukan banyak aktifitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Desain pada perangkat ini dibuat lebih kokoh dan menarik. Perangkat ini cocok digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan desktop PC yang hemat tempat dan hemat listrik (bisa di gunakan untuk Costumer service, Staff office, resepsionis, dll). All In One PC juga bisa memenuhi kebutuhan pelajar untuk membantu mendukung produktifitas sehari-hari dalam kegiatan belajar dan mengajar. Excellent Performance. Advan Force OnePC ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Performa dari prosesor ini sudah tidak diragukan lagi. Prosesor ini mampu mengerjakan banyak pekerjaan yang mumpuni, seperti pengolahan data, editing video, desain, coding, game 3D, dan lainnya. Tentunya hal tersebut akan memberikan kenyaman pengguna dalam penggunannya. Dengan prosesor ini banyak hal yang dapat dilakukan dalam mendukung produktifitas sehari-hari. Efficient Design. Desain Advan Force OnePC dibuat se-ergonomis mungkin. Hadir dengan desain terbaru yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Berfokus pada kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan. Cocok untuk kamu yang membutuhkan komputer dengan tampilan yang lebih simpel, dan tidak memakan banyak ruang, tetapi tetap mengedepankan efisiensi penggunaan. Great Display. Advan Force OnePC memiliki ukuran layar sebesar 24 inch dan memiliki resolusi layar FHD IPS 99% SRGB, membuat tampilan layar lebih luas, tajam, dan tentunya dengan hasil warna yang natural. Nikmati pengalaman penggunaan layar yang maksimal dengan Advan Force OnePC. Easy Setup. Advan Force OnePC sangat mudah digunakan. AIO tidak memerlukan perakitan atau pemasangan komponen terpisah. Cukup pasangkan holder stand kemudian colokan adaptor, maka OnePC sudah siap digunakan. Tentunya dengan hal ini memberikan efisiensi waktu dan penggunaan.atribut:
- Display (inch): 24 IPS FHD (1920*1080)
- CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H
- GPU: AMD Radeon Graphics 660M
- Memory (GB): 8 DDR5 SO-DIMM
- Storage (Gb): 512 NVMe SSD
- Adapter (W): 120
- Bluetooth Version: 5.0
- Camera (MP): 5 HD pop-up camera
- Dimensions (mm): 540.2x26.2x321.8
- Processor: AMD Ryzen R5-6600H
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac 2.4/5G
- Acer Dekstop Aspire All In One C24-1651 (OHS)atribut:
- Processor: Intel CoreTM i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz)
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel Iris Xe Graphics NVIDIA GeForce MX 450 with 2 GB of GDDR5
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 8GB DDR4
- Model : C24-1651 (OHS)
- Office Home and Student: OHS
- Operating System: Win 10 Home
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 23.8
- Storage (Gb): 512
- Storage Type: SSD
- Touch Screen: Touchscreen
- Lenovo Laptop IdeaPad 3atribut:
- Display: 14.0 inch FHD (1920x1080)
- Operating System: Windows 11
- Battery: Integrated 38Wh
- Dimensions (WxDxH) (mm): 324.2x215.7x19.9
- Fingerprint Reader: None
- Speakers: Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio
- Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS)atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 4GB DDR4
- Model : C22-1650 (OHS)
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 21.5
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35Deskripsi:Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel UHD Graphics
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 4GB DDR4 (onboard)
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Screen Size (inch): 14
- Storage (Gb): 256
- Storage Type: SSD NVMe
- Lenovo Monitor 24inchatribut:
- Display Size (inch): 23.8
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
Daftar Harga computer pc Terbaru March 2026
| HighPoint Meja Kantor Executive Classe Series (Meja Kerja) | Rp5.599.900 |
| AXIOO PC Desktop | Rp40.999.900 |
| Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Series | Rp1.899.900 |
| Advan Force Onepc All In One Pc Amd | Rp9.999.900 |
| Acer Dekstop Aspire All In One C24-1651 (OHS) | Rp14.999.900 |
| Lenovo Laptop IdeaPad 3 | Rp6.999.900 |
| Boxo Heavy Duty Working Table Set (Meja Kerja) | Rp33.999.900 |
| Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS) | Rp9.099.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P | Rp109.900 |
| Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 | Rp5.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102275571-1.jpg)



/cxP107829465-1.jpg)

/P102068618-1.jpg)
/cfP107829447-1.jpg)