Lenovo PC Desktop (Komputer Desktop)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
ColorCloud Grey

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Processor Onboard : 12th Gen Intel® Core™ i3-12100 (5 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.30 GHz to 4.30 GHz Turbo)
Memori Standar : 4 GB DDR4-3200MHz (UDIMM)
Tipe Grafis : Integrated Intel® UHD Graphics 730
Hard Disk : 256 GB SSD M.2 2280 PCIe
Bluetooth : Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth® 5.1

Front:
1x USB-C 3.2 Gen 1
2x USB-A Gen 2
1x Headphone / mic combo
1x 7-in-1 card reader


Rear:
2x USB-A 3.2 Gen 1
2x USB-A 2.0
1x Audio output
1x Ethernet (RJ45)
1x HDMI™ 1.4b
1x VGA


Sistem Operasi : Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
Berat : .6.25 Kg
Free : Monitor D22E-20 21,5"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan