Notale Dehumidifier Suvo (Pengering Udara)

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Coverage Area (m²)<15
Coverage Capacity (ml/D)300
Fan Speed2600
MaterialABS Plastic
Noise Level (dB)<33
Power (V)DC 9
Power (W)23
Size (mm)153x153x240
Volume (L)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat untuk menghilangkan tingkat kelembaban dari udara diruangan, sangat cocok untuk ruangan dan area yang berventilasi buruk untuk tetap menjaga ruangan Anda tetap sejuk & nyaman, sehingga sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan