Notale Dehumidifier Kanso (Pengering Udara)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Dehumidifying Capacity (30oC, RH80%) (L/day)20
Frequency (Hz)50
Full Water Quantity (L)2
Power (W)200
Power Input (A)1.2
Voltage (V)220 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Notale meluncurkan produk Dehumidifier yang memiliki fitur Automatic Room Humidity Targeting, sebuah fitur yang berfungsi untuk mendeteksi kelembaban udara dengan 3 warna indikator. Semakin mudah melihat informasi kelembaban udara di dalam ruangan secara Real-Time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait