Notale Dehumidifier with Air Purifier (Pengering Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Applicable Environment Temperature (°F)68-104 (humidity below 95%)
Coverage Area (m²)30
Dehumidification Capacity (mL)500-650mL water for 24 hours (at Humidity above 85% and temperature 82.4-86 °F)
Rated Power (W)50W
Rated Voltage (V)110-240
Water Tank Capacity (L)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ruangan lembab memicu pertumbuhan jamur dan mikroorganisme, yang menyebabkan masalah pernapasan dan paru-paru. Terlebih lagi, udara yang terkontaminasi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan memperburuk gangguan pernapasan.

Kombinasi dehumidifier dan air purifier dalam satu produk membantu mengurangi pengeluaran sambil memberikan dua fungsi penting sekaligus: menghilangkan kelembapan berlebih dan menyaring partikel berbahaya seperti debu, bakteri, dan virus. Desain Notale Duico yang dipertimbangkan dengan baik bertujuan untuk memberikan udara bersih, menjaga kesehatan keluarga, dan menciptakan lingkungan bebas dari kelembapan serta udara kotor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan