Notale Dehumidifier Smart Seco (Pengering Udara)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Dehumidifying Capacity (30oC, RH80%) (L/day)12
Frequency (Hz)50
Full Water Quantity (L)2
Power (W)200
Power Input (A)1.2
Voltage (V)AC 220-240
Wi-FiTuya APP / Workable with Amazon Alexa & Google Assistant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Notale meluncurkan produk Dehumidifier terbaru yang memiliki fitur Automatic Room Humidity Targeting, sebuah fitur yang berfungsi untuk mendeteksi kelembaban udara dengan 3 warna indikator. Semakin mudah melihat informasi kelembaban udara di dalam ruangan secara Real-Time.
Fitur
1. Smart Dehumidifier, dapat dikoneksikan ke aplikasi Tuya / Smartlife.
2. Automatic Room Humadity Targeting, ada 3 warna lampu indikator yang menunjukkan tingkat kelembaban ruangan.
3. Quiet Operation with Secure Child Lock, Teknologi yang menjaga tingkat kebisingan serendah 38 dB.
4. 24hr Timer.
5. Continous Drainage Hose (selang sudah include dalam paket pembelian)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan