Beli chainsaw stihl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)Deskripsi:This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.atribut:
- Saw Blade Model: For Cutting
- EFCO Chainsaw MTH580 Series (Gergaji Mesin)atribut:
- Displacement (cm³): 54.5
- Power (HP): 3.5 (2.6kW)
- Bar Type: Oregon 22\"-24\"
- Pitch of Chain: Oregon 3/8\"
- Carburetor: Walbro
- Chain Tension System: Lateral
- Crankcase: Alumunium
- Filter: Nylon
- Filter Cover: No Tools (Knob)
- Primer: Yes, Walbro
- Safety: EU Standards
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Melzer Gergaji Mesinatribut:
- Engine Type: Air-cooled, two stroke, single cylinder gasoline
- Oil Mixing Ratio: 25:1
- Idling Speed (rpm): 3000-3200
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Oil Tank Capacity (ml): 260
- Stihl Chain Sprocketatribut:
- Type: 6T Lubang Segi
- Makita Chainsawatribut:
- Cable Length (m): 2
- Chain Speed (m/s): 7
- Chain Type: 90PX
- Current (A): 8.1
- Guide Bar Length (mm): 300
- Overall Length (mm): 568
- Power Consumption (W): 770
- Power Input (V): 100
- TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)Deskripsi:TCMEC 58SP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.4 KW dan kapasitas silinder 54.5 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Penyalaan juga semakin mudah karena material pully pada mesin chainsaw ini terbuat dari alumunium. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Mix: Gasoline 25 : Two cycle oil 1
- Fuel Tank Capacity (ml): 50
- Cylinder Capacity (cm³): 54.5
- Chain Oil Capacity: SAE#10W-30
- Blade Chain: 3/8
- Dimensions (cm): 56x53x30
- Maximum Electricity (kW): 2.4
- Stihl Chainsaw Chain Breaker (Rantai Gergaji Mesin)atribut:
- Guide Bar Size (inch): 20
- Compatible for: MS 038, MS 380, MS 381, MS 382, MS 390, MS 391
- Chain Size (inch): 3/8
- Pitch: 36T
- Gauge (mm): 1.6
- Chain Type: For Splitting
- Serial Number: 3653 000 0072
- Series: 36 RMX 72
- Speed Ratio (rpm): 8000
- EFCO Gergaji Mesin Seri MT6500Deskripsi:Efco MT6500 merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan mesin 2-tak yang mempunyai daya 4.7 HP dan kapasitas silinder 63.4 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien karena mesin ini menggunakan bar hardnose oregon 20 inci dan rantai 3/8 inci bermaterial baja yang kuat dan awet. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 800 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 50:1. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 450 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 0.8
- Cylinder Capacity (cc): 63.4
- Bar Type: 16\"x18\"x20\"x24\"
- Dimensions (mm): 48x35
- Maximum Electricity (kW): 3.5
- FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Mix: Tenaga Baterai
- Dimensions (cm): 51x30x32.5 (without a bar)
- Chain Oil Capacity (ml): 350
- Max. Electricity (VA): FEC 58/2.5, FEC 58/5, Lithium-Ion Battery
- Length of the bar (mm): 400
- TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ionatribut:
- Voltage (V): 20
- Chain Speed (m/s): 7.7
- Bar Length (inch): 12
- Maximum Power (W): 720
Daftar Harga chainsaw stihl Terbaru October 2026
| Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp3.399.900 |
| Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin) | Rp179.900 |
| EFCO Chainsaw MTH580 Series (Gergaji Mesin) | Rp5.599.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.499.900 |
| Stihl Grass Cutter Machine & Shrub (Mesin Potong Rumput) | Rp2.999.900 |
| Melzer Gergaji Mesin | Rp1.199.900 |
| ECHO Chainsaw | Rp12.999.900 |
| FACOM Angled Socket Wrench | Rp219.900 |
| Honda Power Product Brush Cutter | Rp6.699.900 |
| Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/odP104885877-1.jpg)
/fcP109206552-1.jpg)
/i4P104048652-1.jpg)
/P101578422-1.jpg)
/ffP110056555-1.jpg)




/fuP109206570-1.jpg)



/hdP104048625-1.jpg)
/euP109206534-1.jpg)


/imP104048670-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)