TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Fuel MixGasoline 25 : Two cycle oil 1
Fuel Tank Capacity (ml)50
Cylinder Capacity (cm³)54.5
Chain Oil CapacitySAE#10W-30
Blade Chain3/8
Dimensions (cm)56x53x30
Maximum Electricity (kW)2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TCMEC 58SP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.4 KW dan kapasitas silinder 54.5 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Penyalaan juga semakin mudah karena material pully pada mesin chainsaw ini terbuat dari alumunium. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan