Beli chainsaw electric di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  2. RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  3. PRO-QUIP Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    PRO-QUIP Chainsaw
    Deskripsi:
    QC6800X Chainsaw 22 InchDual Transfer Port Cylinder Lubang Knalpot Silinder GandaPembakaran Jauh Lebih SempurnaSuper EZ-Start Recoil Starter
  4. ECHO Chain & Bar for Chainsaw
    Mulai

    Rp939.900

    ECHO Chain & Bar for Chainsaw
    atribut:
    • Gauge (inch): 0.05
    • Pitch (inch): 3/8
  5. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
  6. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Mulai

    Rp51.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  7. RUCIKA Fitting PPR Reducing Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp15.900

    RUCIKA Fitting PPR Reducing Tee (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  8. BITEC Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.299.900

    BITEC Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Charging Time (hour): 1.5 (3)
    • Input Charge (V): 220
  9. C-Mart Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

    C-Mart Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 21
  10. BITEC Chainsaw Set
    Mulai

    Rp149.900

    BITEC Chainsaw Set
    atribut:
    • Type/Packing: Accs 1pc/Box
    • Size (inch): 11.5
    • Voltage (V/Hz): 220-50
    • Part Number: 061.401.JX
  11. TORA Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp799.900

    TORA Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 2
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Peak Speed (rpm): 1300
    • Saw Size (inch): 4 & 6
    • Voltage (V): 20
    • Wood Cutting (m/s): 6
  12. TOSITA Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOSITA Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Chainsaw Size (inch): 4-6
    • Input Voltage (V): 100-240
    • Output voltage (V): 21-98
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: Li-ion 1.5Ah 20V
    • Dimensions (mm): 330x290x140
    • No Load Speed (rpm): 4400
  13. RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  14. TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chain Speed (m/s): 7.7
    • Bar Length (inch): 12
    • Maximum Power (W): 720
  15. MTMasaki Electric Chain Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    MTMasaki Electric Chain Saw
    Deskripsi:
    Kelengkapan:1x MTMASAKI MT-8600 Gergaji Rantai Elektrik 12in1x Gergaji gergaji 1 x 12 inci1x Rantai gergaji 1 x 12 inci1x Carger2x Baterai 36VF 20000 mah1x Kotak Alat1x Obeng-Panduan pengguna
    atribut:
    • Dimension WxLxH (cm): 39x28x19
    • Rated Voltage (V): 21
    • Size (mm): 290
    • Speed (rpm): 3000
  16. TOTAL Lithium-Ion Chain Saw
    Mulai

    Rp689.900

    TOTAL Lithium-Ion Chain Saw
    Deskripsi:
    Package comes with: 1 pc Saw chain, 8inch 1 pc Chain saw bar, 8inch 1 pc Oil bottle (empty) 1 pc Wrench
  17. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
  18. LI-MSK Mesin Potong Rumput Baterai Brushless
    Mulai

    Rp929.900

    LI-MSK Mesin Potong Rumput Baterai Brushless
    Deskripsi:
    Kelengkapan:2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Pisau Segitiga Baja1 x Set Tali Potong Plastik1 x Pelindung Kawat Baja Anti-Tabrakan1 x Papan Rumput1 x Alat Instalasi-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery: 2x Lithium-ion, 20000mAh, 3.0-4.0Ah
    • Charging Time (hour): ±2-3
    • Control System: 4MOS
    • Cutting Head Angle (°): 0-30
    • Dimension WxLxH (cm): 98x22x16
    • Handle Length (cm): 95-140 (telescopic)
    • Maximum Cutting Width (inch): 12
    • Maximum Cutting Width (mm): 230
    • Motor Type: Brushless
    • No Load Speed (rpm): 0-5000
    • Output Power (W): 800
    • Tube Diameter (mm): 34
    • Voltage (V): 21
    • Wearing Time (minute): Up to 90
  19. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
Daftar Harga chainsaw electric Terbaru October 2026
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)Rp9.900
PRO-QUIP ChainsawRp1.899.900
ECHO Chain & Bar for ChainsawRp939.900
Makita ChainsawRp3.099.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp51.900
RUCIKA Fitting PPR Reducing Tee (Sambungan Pipa PPR)Rp15.900
BITEC Cordless ChainsawRp1.299.900
C-Mart Cordless ChainsawRp1.199.900
BITEC Chainsaw SetRp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait