Beli chainsaw cordless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. C-Mart Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp949.900

    C-Mart Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 21
  2. TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chain Speed (m/s): 7.7
    • Bar Length (inch): 12
    • Maximum Power (W): 720
  3. RYU Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.699.900

    RYU Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji Tanpa Kabel ini menambah keserbagunaan pada sistem baterai Anda. Pengoperasian bebas gas menghilangkan start dingin, asap, masalah karburator, dan perawatan yang terkait dengan gergaji bertenaga gas. Gergaji mesin yang dioperasikan dengan baterai ini dibuat untuk menangani konstruksi yang sulit dan pekerjaan di luar ruangan. Desain ringan memaksimalkan kontrol pengguna.Teknologi motor brushless-nya menghasilkan waktu kerja yang ekstrem dan masa pakai motor yang lama.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 10
    • Speed (m/s): 0 - 5
  4. TOSITA Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp959.900

    TOSITA Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Chainsaw Size (inch): 4-6
    • Input Voltage (V): 100-240
    • Output voltage (V): 21-98
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: Li-ion 1.5Ah 20V
    • Dimensions (mm): 330x290x140
    • No Load Speed (rpm): 4400
  5. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  6. DCA Cordless Chainsaw Brushless
    Mulai

    Rp1.399.900

    DCA Cordless Chainsaw Brushless
    atribut:
    • Max. Length of Guide Bar (mm): 225
    • No Load Speed (m/s): 10
  7. Youwe Cordless Mini Chainsaw
    Mulai

    Rp999.900

    Youwe Cordless Mini Chainsaw
    Deskripsi:
    Safe lock soft material handle Antispray plate Include : 1 machine2 battery1 charger 1 manualPacking in BMC
    atribut:
    • Guild Bar (inch): 4
    • Voltage (V): 21
    • Battery (AH): 2
    • No Load Speed (rpm): 4000
  8. NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw
    Mulai

    Rp389.900

    NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw
    Deskripsi:
    Cordless mini chainsaw nrt pro keluaran terbaru dengan technology korea, mesin dilengkapai batre 12 volt dengan kapasitas 2000 mah.Kelengkapan :1 pc mesin + bar2 pc battery1 pc charger
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Capacity (mAH): 2000
    • Bar Length (mm): 100
    • Speed (rpm): 2580
  9. Mesin HL Gergaji Mesin Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp379.900

    Mesin HL Gergaji Mesin Tanpa Kabel
    atribut:
    • Charging Time (hour): 1
    • Battery Capacity (mAh): 1500
    • Battery: 2pcs
    • Fast Charger (A): 1.5
    • Battery Voltage (V): 18
    • Max. Sawing Thickness (mm): 100
  10. NRT-PRO Cordless Reciprocating Saw
    Mulai

    Rp759.900

    NRT-PRO Cordless Reciprocating Saw
    atribut:
    • Size: Square 1/2
    • Voltage (V): 20.0
    • Battery (mAh): 2000
    • RPM (spm): 0-2700
  11. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp2.599.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
  12. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp4.899.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  13. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
  14. JLD Chainsaw Cordless
    Mulai

    Rp579.900

    JLD Chainsaw Cordless
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  15. TORA Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp819.900

    TORA Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 2
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Peak Speed (rpm): 1300
    • Saw Size (inch): 4 & 6
    • Voltage (V): 20
    • Wood Cutting (m/s): 6
  16. Stihl Chain Saw
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
Daftar Harga chainsaw cordless Terbaru March 2026
C-Mart Cordless ChainsawRp949.900
TOTAL Cordless Chainsaw Lithium IonRp2.299.900
RYU Cordless ChainsawRp1.699.900
TOSITA Cordless ChainsawRp959.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.299.900
DCA Cordless Chainsaw BrushlessRp1.399.900
Youwe Cordless Mini ChainsawRp999.900
NRT-PRO Cordless Mini ChainsawRp389.900
Mesin HL Gergaji Mesin Tanpa KabelRp379.900
NRT-PRO Cordless Reciprocating SawRp759.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait