Beli cakram di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)atribut:
- Handle Diameter: 22.2φ mm Dedicated
- Color: Body: black, Short Lever: Bafukuria
- Size: (Banjo) M10xP1.25
- Compatible Size: (Attachable mirror volts) M10xP1.25
- ALL GEAR Double Braid Polyester Rope Green Black 1/2 Inch (tali)Deskripsi:Arborist Climbing Ropes are available in a variety of colors and materials, with kernmantle, diamond braid, solid braid, and double braid construction. Use for climbing applications in tree work.
- MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PBT + PC + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- INCOE Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Aki INCOE Maintenance Free NS60 merupakan Aki bebas perawatan yang sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Maintenance Free: - Tidak memerlukan Pemeliharan - Tahan lama - Energi Tinggi - Siap Pakai - Bebas Korosi. INCOE MF NS60-Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo, dll.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:TDR New Generation Roller for original speed variators. TDR New Generation Roller made of CPT with specific formula and bear the relative basic weight on one side. TDR New Generation Roller represent a technical spare part for the original one, in a complete series is calibration elements capable of varying you scooter's transmission ratio and the picking up. Operation: Due to the rotation the weight of the rolls becomes centrifugal force; the higher the roll's weight, the lower the gear change time and vice versa. Variator Calibration: To optimize your engine's performances adopt rolls that in operation maintain the engine in the highest power rotation regime. By decrease the rolls weight the engine rises the RPM; on the contrary by increasing the rolls' weight the RPM decrease. Advantages of Roller CVT Set TDR - Made from teflon material with high precision engine manufacturing to increase power and improve top speed engine. - Engineered with precision engine manufacturing for increase acceleration and improved top speed. - Proven on Java-Bali event travel distance more than 3.000 kilometre non-stop.atribut:
- Dimensions (cm): 8x13.5x2.5
- OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Deskripsi:Standard-duty car dollies move passenger vehicles and light-duty trucks without starting the engine. Each vehicle wheel is set on a dolly which has casters to move the vehicle in any direction. Dollies roll vehicles around a garage for storage or a shop floor to perform maintenance activities.atribut:
- UNSPSC: 24101503
- Dolly Type: Easy Roller
- Lift Arms x Width (in) (in): 12
- Manufacturer Part Number: 1580
- Overall Height (inch): 27-17/100
- Overall Length (in): 9
- Overall Width (in): 44
- AME Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Deskripsi:Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.atribut:
- UNSPSC: 24101503
- Dolly Type: Truck Wheel
- Lift Arms x Width (inch): 28-3/4
- Manufacturer Part Number: 71300
- Maximum Lift Height (in): 4
- Maximum Weight Capacity (lbs): 300
- Overall Height (in): 2-1/2
- Overall Length (in): 24
- Overall Width (in): 31
- Product Type: Wheel Dolly
- Sub Brand: AME International
- Tilt Range (⁰): 45
- KTC Clip Remover Tool Handy Set (Alat Pelepas Klip Panel)Deskripsi:Removing upholstery and clips on cars.Applicable to variety of work.Handy and colorful (4 types).
- AME Single Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Deskripsi:Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.atribut:
- UNSPSC: 24101503
- Dolly Type: Truck Wheel
- Lift Arms x Width (in) (in): 29
- Manufacturer Part Number: 71320
- Maximum Lift Height (in): 6
- Maximum Weight Capacity (lbs): 400
- Overall Height (in): 3-1/2
- Overall Length (in): 29
- Overall Width (in): 32
- Product Type: Single Wheel Dolly
- Tilt Range (⁰): 45
- Non Brand Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Deskripsi:Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.atribut:
- UNSPSC: 24101503
- Dolly Type: Truck Wheel
- Lift Arms x Width (in) (inch): 28 3/4
- Maximum Weight Capacity (lbs): 280
- Overall Height (inch): 3
- Overall Length (inch): 48
- Overall Width (inch): 31
- Tilt Range: 45°
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- OTC Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Deskripsi:Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.atribut:
- UNSPSC: 24101503
- Maximum Lift Height (in): 5
- TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgsatribut:
- Motor Power (kW): 0.75
- Max. Wheel Diameter (inch): 41
- Max. Wheel Width (inch): 14
- Clamping (inch): 6-24
- Air Supply (bar): 8
- Bread Breaker Force (Kgs): 2500
- KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)atribut:
- Noise Level (dB): < 75
Daftar Harga cakram Terbaru October 2026
| ISHIMA Piringan Cakram | Rp96.900 |
| Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor) | Rp4.099.900 |
| ALL GEAR Double Braid Polyester Rope Green Black 1/2 Inch (tali) | Rp379.900 |
| MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp77.900 |
| Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27 | Rp24.900 |
| INCOE Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering) | Rp759.900 |
| TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp209.900 |
| OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda) | Rp10.999.900 |
| AME Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda) | Rp3.899.900 |
| KTC Clip Remover Tool Handy Set (Alat Pelepas Klip Panel) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Komponen%20Rem%20Motor)/P102657580-1.jpg)
/ehP109378521-1.jpg)
/f2P105438542-1.jpg)

/P102927504-1.jpg)
/9qP103219350-1.jpg)
/4rP109344171-1.jpg)
/d8P109333476-1.jpg)
/l7P106764763-1.jpg)
/cqP109333458-1.jpg)
/0hP110015017-1.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/38P109345116-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ALDO%20Gembok%20Cakram%20Sepeda%20Motor/bgP111633412-1.jpg)
/b9P105678405-2.jpg)
/8aP104583298-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)