Non Brand Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
UNSPSC24101503
Dolly TypeTruck Wheel
Lift Arms x Width (in) (inch)28 3/4
Maximum Weight Capacity (lbs)280
Overall Height (inch)3
Overall Length (inch)48
Overall Width (inch)31
Tilt Range45°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Dolly Dolly Type Truck Wheel Product Type Wheel Dolly Maximum Weight Capacity 280 lb Overall Width 31 in Tilt Range 45 Degrees Overall Length 48 in Overall Height 3 in Lift Arm Length 28 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan