ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Adjustable Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
UNSPSC24101503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adjustable Wheel Dolly Dolly Type Easy Roller Product Type Adjustable Wheel Dolly Maximum Tire Size 43 1/2 Maximum Weight Capacity 550 lb Maximum Lift Height 11 in Overall Width 27 1/2 in Tilt Range 45 Degrees Overall Length 47 in Overall Height 11 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait