Spesifikasi
| Material | Nordic Birch |
|---|---|
| Surface | Lacquered natural |
| Section Thickness | 2.4 mm |
| Joints | Steel, epoxy-coated |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Penggaris Lipat
Penggaris lipat SOLA menawarkan presisi dan kualitas sesuai akurasi kelas III standar EC. Baik bahan kayu atau plastik pilihan, penggaris lipat kami menawarkan elastisitas yang tinggi dan masa pakai yang sangat lama. Penggaris-penggaris ini baru akan dijual setelah melalui pengujian yang ketat.
TOLERANSI PENGUKURAN
Semua aturan pengukuran SOLA sesuai dengan akurasi kelas III standar EC. Tingkat akurasi ini harus tertera pada penggaris dalam bentuk yang sudah dientukan oleh standar-standar ini.
PELINDUNG PERNIS/KAYU
Semua tepian dan ujung penggaris lipat kayu dicelupkan ke dalam pernis campur air sebanyak dua kali. Lapisan pernis akan mengeras karena terkena sinar UV. Hal ini membuat penggaris menjadi tahan lama.
SENDI/ENGSEL
Engsel penggaris lipat SOLA terbuat dari baja Swedia berlapis epoksi bermutu tinggi, dan dengan demikian penggaris ini tidak akan rusak meski dilanda cuaca ekstrim
Penggaris lipat SOLA menawarkan presisi dan kualitas sesuai akurasi kelas III standar EC. Baik bahan kayu atau plastik pilihan, penggaris lipat kami menawarkan elastisitas yang tinggi dan masa pakai yang sangat lama. Penggaris-penggaris ini baru akan dijual setelah melalui pengujian yang ketat.
TOLERANSI PENGUKURAN
Semua aturan pengukuran SOLA sesuai dengan akurasi kelas III standar EC. Tingkat akurasi ini harus tertera pada penggaris dalam bentuk yang sudah dientukan oleh standar-standar ini.
PELINDUNG PERNIS/KAYU
Semua tepian dan ujung penggaris lipat kayu dicelupkan ke dalam pernis campur air sebanyak dua kali. Lapisan pernis akan mengeras karena terkena sinar UV. Hal ini membuat penggaris menjadi tahan lama.
SENDI/ENGSEL
Engsel penggaris lipat SOLA terbuat dari baja Swedia berlapis epoksi bermutu tinggi, dan dengan demikian penggaris ini tidak akan rusak meski dilanda cuaca ekstrim
Description
Folding Ruler
SOLA folding rules offer you precision and quality as per EC standard accuracy class III. Whether it’s selected woods or plastics, our pocket rules impress with their high elasticity and exceptionally long service life. They only leave our factory once they have undergone rigorous testing.
MEASURING TOLERANCE
All SOLA measuring rules correspond to accuracy Class III according to EC standards. This accuracy level must be indicated on the measuring rule in the form specified by these standards.
VARNISH/WOOD PROTECTION
All of the edges and ends of the wooden folding rule have been dipped in watersoluble
varnish twice. The protective varnish is hardened by UV radiation, and is therefore very durable.
JOINTS/HINGES
The hinges of SOLA folding rules are made of high-grade epoxycoated Swedish steel, and thus can withstand the harshest weather conditions.
SOLA folding rules offer you precision and quality as per EC standard accuracy class III. Whether it’s selected woods or plastics, our pocket rules impress with their high elasticity and exceptionally long service life. They only leave our factory once they have undergone rigorous testing.
MEASURING TOLERANCE
All SOLA measuring rules correspond to accuracy Class III according to EC standards. This accuracy level must be indicated on the measuring rule in the form specified by these standards.
VARNISH/WOOD PROTECTION
All of the edges and ends of the wooden folding rule have been dipped in watersoluble
varnish twice. The protective varnish is hardened by UV radiation, and is therefore very durable.
JOINTS/HINGES
The hinges of SOLA folding rules are made of high-grade epoxycoated Swedish steel, and thus can withstand the harshest weather conditions.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
