Insize Protactor Digital (Busur Derajat)

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Busur Derajat Digital

- Hasil pengukuran ditampilkan dalam derajat (misalnya 32,658°) dan derajat/menit/detik (misalnya 32°39'30'')
- Terbuat dari stainless steel
- Tombol SET: mengatur pengukuran, mengubah arah pengukuran
- Tombol MODE: pilih 0-90°, 0-180° atau 0-360°
- Tombol ZERO/ON/OFF: nol dan on/off
- Baterai CR2032, mati otomatis
- Output data
- Dapat kotak persegi untuk mengatur sudut 90°
- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7305-SPC1A)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan