Shinwa Rules Protactor (Busur Derajat)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Nominal Size (mm)2000
Overall Length (mm)2065
Width (mm)40
Thickness (mm)2
Upper stage (pitch)0.5 mm up to 10 cm, 1 mm for others
Lower (pitch)1.0 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait