Beli blind flange di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  2. Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS 10K NS
  3. MFF Blind Flange (Flange Buta)
    Mulai

    Rp219.900

    MFF Blind Flange (Flange Buta)
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4inch, dan 8inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Connection Type: Raised Face
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.5
  4. Riser Flange ANSI 150 Blind
    Mulai

    Rp46.900

    Riser Flange ANSI 150 Blind
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  5. Kitz Socket Screw-In Type Pipe Fitting
    Mulai

    Rp38.900

    Kitz Socket Screw-In Type Pipe Fitting
    atribut:
    • Material: SUS304
    • Screw Type: PS screw
    • RoHS Directive: Equivalent
    • Fluid Used: Steam, air, gas, oil, pulsating water
    • Maximum Permissible Pressure (MPa): 1.0 (300°C or less steam, air, gas, oil), 1.4 (220°C or less steam, air, gas, oil, pulsating water), 2.0 (-29°C - +120°C)
    • Shape: socket
    • Type: Fittings
  6. Riser Flange ANSI 300 Blind
    Mulai

    Rp65.900

    Riser Flange ANSI 300 Blind
    atribut:
    • Standard: ANSI 300
  7. Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    Mulai

    Rp57.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  8. ULMA Blind Flange 350-LF2 RF 300# 16" ULM
    Mulai

    Rp14.999.900

    ULMA Blind Flange 350-LF2 RF 300# 16" ULM
    atribut:
    • Material: 350-LF2
    • Size (inch): 16
    • Class: 300#
  9. Weflo Automatic Air Vent Valve
    Mulai

    Rp1.999.900

    Weflo Automatic Air Vent Valve
    Deskripsi:
    - Small orifice of 1/16in (1.6mm) to release air under pressure during normal pipeline operation- The float is connected to the vent via a linkcage mechanism which is capable of operating the vent under full pipeline pressure- NPT or metric thread of inlet
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Working Temperature (°C): 10 to 120
    • Corossion Protection: Internally and externally liquid epoxy painted or fusion bonded epoxy powder coated (FBE)
    • Body Material: Cast Iron
  10. METALFAR Blind Flange 350-LF2 RF 150# 2" MFF
    Mulai

    Rp529.900

    METALFAR Blind Flange 350-LF2 RF 150# 2" MFF
    atribut:
    • Material: 350-LF2
    • Size (inch): 2
    • Class: 150#
  11. Riser Flange JIS-10K Blind Std
    Mulai

    Rp59.900

    Riser Flange JIS-10K Blind Std
    atribut:
    • Work pressure: JIS-10K
  12. SEKISUI ESLON SB Type (Blind Flange)
    Mulai

    Rp189.900

    SEKISUI ESLON SB Type (Blind Flange)
    Deskripsi:
    -PVC SB flange with excellent corrosion resistance. This flange can be used safely in acidic or alkaline chemical, as well as sea water without corroding.-For various pipings such as chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and food factory waste water treatment line.
    atribut:
    • Brightness: 18(lm)
    • Outer DiameterxTotal Length: 14x114mm
    • Light Source: φ 5mm white LEDx1
    • Color Rendering Property: Ra90
    • Main Body Materials: Aluminium
    • Power Supply: AAA alkaline battery(x 2)included
    • Purpose of Use: For various pipings such as chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and food factory waste water treatment line.
  13. Non Brand Blind Flange (Flange Buta)
    Mulai

    Rp969.900

    Non Brand Blind Flange (Flange Buta)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Class: #150
    • Size (inch): 4
  14. ULMA Blind Flange A105 RF 900# 6" ULM
    Mulai

    Rp7.099.900

    ULMA Blind Flange A105 RF 900# 6" ULM
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 6
    • Class: 900#
  15. Non Brand Flange Ducting Galvanis
    Mulai

    Rp78.900

    Non Brand Flange Ducting Galvanis
    Deskripsi:
    Jumlah lubang disesuaikan dengan ukuran.
    atribut:
    • Thickness (mm): BJLS 0.8
  16. ULMA Blind Flange A105 RF 150# 6" ULM
    Mulai

    Rp969.900

    ULMA Blind Flange A105 RF 150# 6" ULM
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 6
    • Class: 150#
  17. METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 1/2" MFF
    Mulai

    Rp439.900

    METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 1/2" MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 1/2
    • Class: 150#
  18. MasterLock Blind Flange Lockout Device
    Mulai

    Rp2.499.900

    MasterLock Blind Flange Lockout Device
    Deskripsi:
    The Master Lock No. S3922 Blind Flange Lockout device is a physical, best practice solution for pipeline maintenance. The adjustable cup allows for a secure fit that conceals and locks out access to nuts holding a blind in place. Workers can perform maint
    atribut:
    • Accepts Shackle Diameter: up to 7mm
Daftar Harga blind flange Terbaru October 2026
GBA Blind FlangeRp37.900
Non Brand Flange Blind JIS 10KRp47.900
MFF Blind Flange (Flange Buta)Rp219.900
RUCIKA Sambungan Pipa Blind FlangeRp439.900
Riser Flange ANSI 150 BlindRp46.900
YG1 Turning Inserts CNMG 80˚ NegativeRp759.900
Kitz Socket Screw-In Type Pipe FittingRp38.900
Riser Flange ANSI 300 BlindRp65.900
Ishiguro Blind Flange JIS10K GalvanizedRp57.900
ULMA Blind Flange 350-LF2 RF 300# 16" ULMRp14.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)