Beli flange jis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- Kitz 20K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type) (20SLBO Series) (Katup)atribut:
- Material (stem): SUS403
- Material (disk): SUS403
- Material (Packing nut): SS400
- Material (bonnet): FCD-S
- Material (Ground): FCD-S
- Material (Handle): FCD400
- Class: 20K
- Material (name plate): A1050P
- Non Brand Welding Flange 4 inch JIS 10 KDeskripsi:Flange with 8 hole
- Riser Flanges PN-16 STDatribut:
- Work pressure: PN-16
- Riser Flange JIS 20K STDatribut:
- Work pressure: JIS-20K
- Tozen Flexible Rubber Joint Oflex JIS 16K, Mild Steel FlangeDeskripsi:Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
- Non Brand Flange Blind JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).atribut:
- Material: Carbon Steel
- Standard: JIS 10K NS
- Riser Flange ANSI 150 Slip Onatribut:
- Standard: ANSI 150
- Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 8" MFFatribut:
- Material: 304/L
- Size (inch): 8
- Class: 150#
- Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220Deskripsi:Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.atribut:
- Standard: Japanese Standard JIS B2220
- Riser Flange JIS-10K STDatribut:
- Work pressure: JIS-10K
- Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanizedatribut:
- Material: Galvanized
- Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10KDeskripsi:Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 baratribut:
- Material: Cast Iron
- NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304atribut:
- Material: SUS 304
- Packing: NBR SG-720
- Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220Deskripsi:Flange SS316 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem perpipaan dengan standar Jepang (JIS). Terbuat dari material Stainless Steel 316 (SS316), flange ini memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di lingkungan industri, kelautan, dan kimia.atribut:
- Standard: Japanese Standard JIS B2220
- Tozen Gate Valve Cast Iron Body JIS 10K Non Rising Steam FCHI Flangeatribut:
- Working Pressure (MPa): 0.98-1.37
- Testing Pressure (MPa): Shell: 2.06, Seat: 1.51
- Working Temperature (°C): -10 to 120
Daftar Harga flange jis Terbaru January 2026
| Non Brand Flange JIS 10K | Rp33.900 |
| Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel | Rp52.900 |
| Kitz 20K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type) (20SLBO Series) (Katup) | Rp6.399.900 |
| Non Brand Welding Flange 4 inch JIS 10 K | Rp329.900 |
| Riser Flanges PN-16 STD | Rp51.900 |
| Riser Flange JIS 20K STD | Rp53.900 |
| Tozen Flexible Rubber Joint Oflex JIS 16K, Mild Steel Flange | Rp1.299.900 |
| Non Brand Flange Blind JIS 10K | Rp47.900 |
| Riser Flange ANSI 150 Slip On | Rp57.900 |
| Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steel | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20(20SLBO%20Series)%20(Katup)/P103049867-1.jpg)
%20Las/Non%20Brand%20Welding%20Flange%204%20inch%20JIS%2010%20K/13P107202039-1.jpg)