Beli flange pvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vinilon Fitting PVC FlangeDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- RUCIKA Flange (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- King Da Jeng (KDJ) Flange AWDeskripsi:Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.atribut:
- Material: PVC
- Asahi AV HI FlangeDeskripsi:Adhesive flange for HI pipes.atribut:
- Shape: Flange
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: PVC
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Standard: 10K
- Type: PVC / Resin Pipe Fittings
- Sekisui Chemical Hi Flangeatribut:
- Color: Dark blue
- Material: HI-PVC
- RoHS Directive: 10 substances
- Shape: Flange
- Type: JIS10K
- Sekisui Chemical Ts Flangeatribut:
- Material: PVC
- RoHS Directive: 10 substances
- Shape: Flange
- Type: JIS10K
- King Da Jeng (KDJ) Flangeatribut:
- Material: PVC, UPVC
- Standard: JIS
- StarTech.com 1.5M Hdmi To Dvi-D Conversion Cable Hdmi Male To Dvi-D MaleDeskripsi:1x HDMI male connector 1x DVI-D male connector cable length 1.5m Blade shield + aluminum mylar foil Molded connector for stress relaxation function High quality structureConnect HDMI / DVI compatible LCD TV, LCD projector, plasma TV, HDTV, DVD player, set-top box Connect a DVI-D output device (video card, etc.) to an HDMI compatible monitor / display Connect an HDMI compatible output device (video card, etc.) to a DVI-D monitor / displayatribut:
- Color: Black
- Length (mm): 1500
- Height (mm): 15
- Cable Length (m): 1.5
- Mass (g): 129.5
- Connector Shape: HDMI [19-pin] male - DVI-D [19-pin] male
- Conversion Type: Male - Male
- Humidity (% RH): 60 at 25⁰C
- Male Mounting: HDMI [19 pin], DVI-D [19 pin]
- Operating Temperature (°C): 5-50
- Product Width (mm): 40
- Storage Temperature (°C): -20-70
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- StarTech.com 0.5M Hdmi To Dvi-D Conversion Cable Hdmi Male To Dvi-D MaleDeskripsi:Cable length 0.5 m Blade shield + aluminum mylar foil Mold connector for stress relaxation functionConnect your HDMI laptop to a DVI display or projector Connect your DVI laptop to an HDMI display or projectoratribut:
- Color: Black
- Mass (g): 80
- Connector Shape: HDMI [19-pin] male - DVI-D [19-pin] male
- Cable Length (cm): 50
- Conversion Type: Male - Male
- Connector A: HDMI [19 pin]
- Connector B: DVI-D [19 pin]
- Humidity (% RH): 60 at 25⁰C
- Male Mounting: HDMI [19 pin], DVI-D [19 pin]
- Operating Temperature (°C): 5-50
- Storage Temperature (°C): -20-70
- ERA Piping PPR Brass Fittings Male Thread TeeDeskripsi:ERA Piping Systems, PPR Pipe Fitting, MALE THREAD TEE,PRT04,(DIN8077/8088) , DVGWSystem: Our standard colour is green and gray however if the Qty is good we can provide customized colour also.PPR Pressure Pipe and Fitting SystemScope: The integrated system is easy to use and install, fulfills the stringent requirements of the water sector and offers excellent value for money.No gradual descrution of the material by any chemical which makes it Non corrosive in nature.Advanced production management systemERA brand PPR pipes are suitable for transferring or discharging chemical media, such as industrial piping system.ERA PPR plumbing system can stand out against high impact and pressure, which restrict its structural damage. Like diametric contraction.Referenced Standards: DIN 8077&DIN8078 DVGW examination certificateatribut:
- Certificate: DVGW
- Color: Green
- Connection: Socket
- Material: PPR
- Maximum Temperature (°C): 95
- Maximum Temperature (°F): 203
- Standard: DIN8077/8088
Daftar Harga flange pvc Terbaru March 2026
| Vinilon Fitting PVC Flange | Rp33.900 |
| RUCIKA Flange (AW) | Rp44.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Flange AW | Rp52.900 |
| Asahi AV HI Flange | Rp109.900 |
| RUCIKA Flange | Rp149.900 |
| RUCIKA Fitting Standard Flange AW | Rp72.900 |
| Sekisui Chemical Hi Flange | Rp109.900 |
| Samiplast Flange SCH80 | Rp44.900 |
| CM Flange AW | Rp31.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI Flange JIS10K | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Vinilon%20Fitting%20PVC%20Flange/8eP106381302-1.jpg)
/c3P104821435-1.jpg)
/King%20Da%20Jeng%20(KDJ)%20Flange%20AW/7sP110880280-1.jpg)

/RUCIKA%20Flange/5yP106831214-1.jpg)
/RUCIKA%20Fitting%20Standard%20Flange%20AW/5aP106205190-1.jpg)


/CM%20Flange%20AW/ktP109532749-1.jpg)


%20Flange/jmP110993706-1.jpg)




/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/Lesso%20JIS%20PVC-U%20Flange%20Pvc%20AW%20Fittings/38P111355116-1.jpg)