Beli bearing kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher)
    Deskripsi:
    Drawn Cup Needle Roller Bearings. This bearing type is composed of an outer ring drawn from a thin steel plate by precision drawing, needle rollers and a cage assembled in the outer ring after the raceway surface thereof was hardened (A bearing marked with a suffix including M is subjected to heat-treatment after assembly). Of the bearings with outer ring, this bearing type is a bearing with the smallest section height which enables space-saving and cost-saving. Usually design is so made as to use a shaft as the direct raceway surface without using inner ring. The outer ring of this bearing type is of such a construction that the needle rollers and the cage are not separated from one another, so that the bearing is only press-fitted in a rigid housing with proper fit torque. Thus, this bearing type needs no snap ring, etc. to fix itself in axial direction and, in addition, is easy to handle.
  2. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  3. Matlock Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Matlock Troli Barang Lipat
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  4. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Troli Barang Lipat
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  5. KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  6. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp759.900

  7. Prestar Troli Barang NB
    Mulai

    Rp1.499.900

    Prestar Troli Barang NB
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 150
    • Wheel Size (inch): 4
  8. SUNC Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  9. monotaro Folding Trolley
    39%
    Mulai

    Rp489.900

    monotaro Folding Trolley
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  10. Prestar Troli Barang NF
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Prestar Troli Barang NF
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 300
  11. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Troli Barang
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  12. Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  13. SKF Drawn Cup Needle Roller Bearing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    SKF Drawn Cup Needle Roller Bearing
    Deskripsi:
    Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.
  14. Senator Three Tray Tool Trolley
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Senator Three Tray Tool Trolley
    Deskripsi:
    Manufactured from steel and bolted, this three tier tray trolley is particularly of use when transporting tools in a workshop or warehouse space. Fitted with four swivel castors, two of which are braked, this three tray tool trolley is fully manoeuvrable. Each tray has a maximum load of 45kg and is finished with a red epoxy powder coat paint.
    atribut:
    • Color: Red
    • Load Capacity (kg): 136
    • Product Dimensions (mm): 737x383x663 (LengthxDepthxHeight)
    • Product Material: Steel
    • Wheel Diameter (mm): 100
    • Wheel Type: 2 x Braked Swivel Castors; 2 x Swivel Castors
  15. ASB Needle Roller Bearing (Laher)
    33%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp11.900

  16. TRUSCO Resin Flatbed Trolley Gran Cart
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Resin Flatbed Trolley Gran Cart
    Deskripsi:
    38
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
    • Specification: Assembled Product
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
  17. Kenmaster Troli Barang
    Mulai

    Rp209.900

    Kenmaster Troli Barang
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Dimension (Folded) (mm): 255x450
    • Height (mm): 690.0
    • Height Extend (mm): 920.0
    • Maximum Capacity (kg): 30
Daftar Harga bearing kecil Terbaru March 2026
NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher)Rp11.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp519.900
Matlock Troli Barang LipatRp1.499.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp669.900
KRISBOW Troli Tiga TingkatRp969.900
KRISBOW Troli BarangRp759.900
Prestar Troli Barang NBRp1.499.900
SUNC Troli Barang LipatRp679.900
Kenmaster Troli BarangRp159.900
monotaro Folding TrolleyRp489.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)