Beli troli barang lipat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- MONAKE Troli Barang Lipatatribut:
- Type: EN-02/300
- Size (cm): 89x90x62
- Material: Besi
- Maximum Capacity (kg): 300
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)atribut:
- Material: Steel Plate
- monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck)Deskripsi:Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.atribut:
- Caster: Rigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
- Folded Dimensions (mm): 385x730x145
- Handle Height (mm): 820
- Material: (Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
- Pallet Dimensions (Width) (mm): 385
- Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 595
- Castle Diameter (Ø mm): 75
- Maximum Loading Capacity (kg): 100 Kg (Uniform Load)
- FORTUNA Trolley LipatDeskripsi:Fortuna Trolley Lipat adalah solusi untuk pengagkutan barang secara sederhana dan mudah dengan kapasitas hingga 150 KG troli ini mampu menampung banyak muatan. Dengan model yang dapat dilipat sehingga ringkas dan mudah penyimpanannya, baik di dalam kendaraan, gudang, maupun di rumah. Memiliki berat hanya 8.6 KG mudah di gunakan dan data dipindahkan siapapun.Trolley Lipat ini di buat untuk kemudahan manuver dan stabilitas maksimum. Memiliki empat roda yang kuat dan aman menawarkan transportasi yang lancar dan andal untuk pengangkutan barang dan material Anda. Semua roda dilapisi dengan karet agar dapat berjalan dengan lancar di semua jenis lantai. Kedua roda belakang dirancang dengan fungsi putar 360 derajat untuk kemudahan transisi.atribut:
- Dimension (LxWxH) (cm): 72x46x82
- Wheel Size (inch): 4
- Load Capacity (kg): 150
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
- Handle Height (mm): 850
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (Noise-Reducing Caster with Radial Bearing)
- monotaro Troli Barang Lipat PlastikDeskripsi:Kontainer ini sangat nyaman untuk digunakan karena dapat dilipat saat tidak gunakan dan tidak membutuhkan ruang yang besar sehingga memudahkan untuk penyimpananya. Dilengkapi juga dengan roda yang memudahkan ketika membawa barang.atribut:
- Storage Dimensions (mm): 420x405x80
- Storage Amount: 2L 12 PET bottles available
- Inner Dimension (mm): 395x345x320
- Material: resin
- Withstand Load (kg): 35
- Body Material: PP (container part)/aluminum (handle)
- Caster Material: PVC (wheel)/metal (shaft)
- Dimensions (mm): 420x405x380
- Height (mm): 985 (when using the handle)
- Package Weight (g): 3260
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Non Brand Troli LipatDeskripsi:Lebih disarankan handel las mati untuk transportasi barang-barang berat.Tahan banting. Roda Karet Elastis, cocok di lantai aspal, conblok, kerikil, keramik, marmer.
- KRISBOW Troli Barang Lipatatribut:
- Capacity (kg): 50
- Material: Handle : ABS, Frame : PP, Bottom Plate : PP, Hook : ABS
- Base Size (mm): 340x260
- Folding Size (mm): 550x260x110
- Overall Dimensions (mm): 340x260x970
- Packing Carton Size (mm): 545x460x285
- Whels Diameter (mm): 1.9 (100PP)
- Kenmaster Troli Barangatribut:
- Color: Assorted Color
- Dimension (Folded) (mm): 255x450
- Height (mm): 690.0
- Height Extend (mm): 920.0
- Maximum Capacity (kg): 30
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- Lion Star Trolley Basketatribut:
- Color: Random Color
Daftar Harga troli barang lipat Terbaru January 2026
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| SUNC Troli Barang Lipat | Rp679.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| MONAKE Troli Barang Lipat | Rp619.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.399.900 |
| Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat) | Rp549.900 |
| monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck) | Rp839.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| FORTUNA Trolley Lipat | Rp469.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/19P105300045-1.jpg)
/P101001194-1.jpg)


/P101505442-1.jpg)






/P101000966-1.jpg)