Beli hand trolley di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)atribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)Deskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- Non Brand Mix Use Transport Trolley (Troli Barang / Troli 2 Roda)atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 320x300x900
- Main Frame (mm): Ø19
- Base (mm): 2
- Plate Banner (mm): 0.8
- Concrete Iron (mm): Ø16
- Rubber Wheel (inch): 6
- Finishing: Powder Coating
- KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)Deskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)Deskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Prestar Trolley NF (Troli Barang)atribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Prestar Trolley Hand Truck NG Series (Troli Barang)atribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Floor Height (mm): 288
- TRUSCO Trolley Steel Platform Truck (Troli Barang)atribut:
- Handle Height (mm): 880
- Finishing Material: Loading Platform: Steel, Handle: Steel, Caster Brackets: Steel, Wheel: Rubber, Main Body Surface Treatment: Powder Coating
- TRUSCO Trolley Light-Duty Resin Platform Truck W/Foldable Handle Komawarikun (Troli Lipat)Deskripsi:-The sound is quiet with adoption of the Φ75 sound-saving noise reduction caster.-Adoption of elastomer plastic wheels resin makes it more resilient than conventional rubber caster wheels and moves lightly and reduces tire marks.atribut:
- Equal Load: 100kg
- LxWxH: 600x390x125mm
- Caster Diameter: 75mm
- monotaro.id Trolley Plastic (Troli Barang)Deskripsi:monotaro.id Plastik Troli adalah troli barang ukuran kecil berukuran 72cmx48cm yang dapat menampung beban bawaan hingga 159kg dan memiliki handle yang dapat dilipat.
- Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)atribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Sanwa Electric Instrument 3 Range Digital Insulation Resistance TesterDeskripsi:A digital insulation resistance tester with a safety design that complies with JIS C 1302-2002. All-in-one case integrated dustproof and splashproof (IP54 standard) design. 3 range switching type / large LCD display with backlight / automatic hold function for the last measured value.equipment maintenanceIf the delivery destination is a private house (detached house / apartment house), the shop name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name. * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred. * The driver will not assist in unloading. * Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached.atribut:
- AC Voltage (V): 600 (AC/DC automatic discrimination)
- Built-in Fuse: F1202 0.5A/600V DIA6.3x32mm ceramic tube
- Calibration Certificate: General calibration
- Continuity Check: 40 (short circuit current 200mA or less)
- DC Voltage (V): 600 (AC/DC automatic discrimination)
- Dimensions (H x W x D) (mm): 170x142x57
- Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 142x170x57
- Included Accessories: Test lead (TL-112a: total length approx. 1.2m/pin tip 20mm), strap (ST-50), instruction manual
- Mass (g): About 600
- Operation Environment: 0 to 40°C, humidity 90% or less
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Resistance (Ω): 4000
- Safety Standard: IEC61010CAT.III600V
- Short Circuit Current (mA): 200 or less
- Type: Digital insulation resistance tester
- TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- MUTU Trolley Stainless Steel (Troli Barang)Deskripsi:Horekamall menjual trolley foldable dengan diameter 25 untuk round tubenya, ketebalan 0,8 mm. Ketebalan plat satinless steelnya 0,9 mm. Dengan 2 roda yang tetap dan 2 roda yang berjalan. Maximum untuk loadingnya 500 kg.Spesifikasi :Stainless steel material2 fixed + 2 steerable castorsMax. load : 500 kgDimensi (mm) : 900X550XH870(L)atribut:
- Material: Stainless steel (2 fixed + 2 steerable castors)
- monotaro.id Trolley Black Plastic (Troli Barang)atribut:
- Color: Black
- Type: Foldable
Daftar Harga hand trolley Terbaru November 2026
| KRISBOW Trolley Platform (Troli Barang) | Rp759.900 |
| KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda) | Rp589.900 |
| KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat) | Rp679.900 |
| KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat) | Rp599.900 |
| TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang) | Rp2.299.900 |
| Non Brand Mix Use Transport Trolley (Troli Barang / Troli 2 Roda) | Rp919.900 |
| KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik) | Rp1.099.900 |
| monotaro Trolley Folding (Troli Lipat) | Rp599.900 |
| Prestar Trolley NF (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| Prestar Trolley Hand Truck NG Series (Troli Barang) | Rp6.399.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6hP103952233-7.jpg)
/ahP103951377-6.jpg)
/6iP103951234-3.jpg)
/miP101517810-5.jpg)
%20(Troli%20Barang)/quP101000966-4.jpg)
/c3P103862435-1.jpg)
/roP103952996-5.jpg)
/qnP103175959-1.jpg)
/pdP101551913-8.jpg)
/pkP101551920-3.jpg)
/9uP105424354-1.jpg)
/P102715990-2.jpg)
/amP111370382-1.jpg)
/qeP102139950-5.jpg)
/dnP105642491-3.jpg)

/5sP102182208-2.jpg)
/2aP107914082-2.jpg)
/e3P105642507-2.jpg)
/obP112325875-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)