Beli troli lipat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Matlock Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Matlock Troli Barang Lipat
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  2. SUNC Troli Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  3. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  4. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Troli Barang Lipat
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  5. monotaro Troli Barang Lipat Plastik
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro Troli Barang Lipat Plastik
    Deskripsi:
    Kontainer ini sangat nyaman untuk digunakan karena dapat dilipat saat tidak gunakan dan tidak membutuhkan ruang yang besar sehingga memudahkan untuk penyimpananya. Dilengkapi juga dengan roda yang memudahkan ketika membawa barang.
    atribut:
    • Storage Dimensions (mm): 420x405x80
    • Storage Amount: 2L 12 PET bottles available
    • Inner Dimension (mm): 395x345x320
    • Material: resin
    • Withstand Load (kg): 35
    • Body Material: PP (container part)/aluminum (handle)
    • Caster Material: PVC (wheel)/metal (shaft)
    • Dimensions (mm): 420x405x380
    • Height (mm): 985 (when using the handle)
    • Package Weight (g): 3260
  6. SUNC Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  7. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Troli Barang Lipat
    atribut:
    • Capacity (kg): 50
    • Material: Handle : ABS, Frame : PP, Bottom Plate : PP, Hook : ABS
    • Base Size (mm): 340x260
    • Folding Size (mm): 550x260x110
    • Overall Dimensions (mm): 340x260x970
    • Packing Carton Size (mm): 545x460x285
    • Whels Diameter (mm): 1.9 (100PP)
  8. Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  9. FORTUNA Trolley Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    FORTUNA Trolley Lipat
    Deskripsi:
    Fortuna Trolley Lipat adalah solusi untuk pengagkutan barang secara sederhana dan mudah dengan kapasitas hingga 150 KG troli ini mampu menampung banyak muatan. Dengan model yang dapat dilipat sehingga ringkas dan mudah penyimpanannya, baik di dalam kendaraan, gudang, maupun di rumah. Memiliki berat hanya 8.6 KG mudah di gunakan dan data dipindahkan siapapun.Trolley Lipat ini di buat untuk kemudahan manuver dan stabilitas maksimum. Memiliki empat roda yang kuat dan aman menawarkan transportasi yang lancar dan andal untuk pengangkutan barang dan material Anda. Semua roda dilapisi dengan karet agar dapat berjalan dengan lancar di semua jenis lantai. Kedua roda belakang dirancang dengan fungsi putar 360 derajat untuk kemudahan transisi.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (cm): 72x46x82
    • Wheel Size (inch): 4
    • Load Capacity (kg): 150
  10. monotaro Powerful Type Folding Aluminum Cart with Code (Troli Lipat)
    70%
    Mulai

    Rp439.900

    monotaro Powerful Type Folding Aluminum Cart with Code (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Because folding is possible, storage and transfer of the main body is easy. It's also made of aluminum so it's lightweight and convenient to carry around. Since it is a strong type, it can be loaded up to an even load of 100 kg and heavy loads are also possible. For carrying packages
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1085
    • Tire Size: 175mm
    • Allowable Load (kg): 100
    • Length (mm): 350
    • Surface Treatment: Anodized
    • Width (mm): 484
    • Feature: Lightweight
    • Dimensions when folded (mm): 484×70×820
    • Included Accessories: Dedicated code
    • Material (Main Unit): (Main body) Aluminium, (Wheel) Rubber [TPR resin]
    • Platform Dimensions (mm): 350×484
  11. Maxbuilt Troli Lipat Portable
    Mulai

    Rp249.900

    Maxbuilt Troli Lipat Portable
    Deskripsi:
    Dapat dilipat saat tidak digunakan Dapat dilipat dalam waktu hitungan detik Dengan roda untuk mobilitas tinggi Dapat difungsikan untuk tempat penyimpanan sementara Kapasitas besar (dapat digunakan untuk mengangkut air minum galon) Ringan, kuat, dan berkualitas tinggi Dilengkapi pegangan yang dapat diatur panjangnya Dilengkapi dengan 2 buah penyangga agar bodi lebih seimbang Panjang handle maksimal : 87.5 cm Daya tahan beban : 25 kg Material : - Roda : karet - Handle : aluminium - Body : polypropylene Dimensi produk : - Saat tertutup : 38 x 36 x 8 cm - Saat terbuka : 38 x 36 x 33 cm
    atribut:
    • Color: Blue
    • Load Capacity (kg): 25
    • Maximum Handle Length (cm): 87.5
  12. MONAKE Troli Lipat Serbaguna
    Mulai

    Rp369.900

    MONAKE Troli Lipat Serbaguna
    atribut:
    • Type: EN-06
    • Maximum Capacity (kg): 80
  13. TOLSEN Troli Tangan Platform Lipat
    Mulai

    Rp659.900

    TOLSEN Troli Tangan Platform Lipat
    atribut:
    • Overall Size (mm): 900x600x845
    • Platform Size (mm): 900x600
    • Wheel Material: PP+TPR
  14. Solution Mesin Absensi
    Mulai

    Rp959.900

    Solution Mesin Absensi
    Deskripsi:
    - Standalone, 1000 Fingerprint, 50.000 Records- Fitur : Internal Lithium Battery , USB Charger, Portable- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N- Fitur Standard: Internal Litium Baterai, USB Charger.- Dilengkapi dengan LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
  15. HELI Truk Forklift
    Mulai

    Rp309.999.900

    HELI Truk Forklift
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 3000
  16. Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Mulai

    Rp1.699.900

    Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Deskripsi:
    Standalone, 3.000 Fingerprint, 3.000 Kartu, 50.000 Records
Daftar Harga troli lipat Terbaru March 2026
Kenmaster Troli BarangRp159.900
Matlock Troli Barang LipatRp1.499.900
SUNC Troli LipatRp119.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp519.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp669.900
monotaro Troli Barang Lipat PlastikRp369.900
SUNC Troli Barang LipatRp679.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp229.900
SUNC Troli Barang Lipat PlastikRp649.900
Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)Rp569.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)