Beli troli besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- Non Brand Tools Trolleyatribut:
- Distance Between Drawers (mm): 260
- Dimensions (mm): 700x360x760
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
- Specification: Assembly Required
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- Senator Three Tray Tool TrolleyDeskripsi:Manufactured from steel and bolted, this three tier tray trolley is particularly of use when transporting tools in a workshop or warehouse space. Fitted with four swivel castors, two of which are braked, this three tray tool trolley is fully manoeuvrable. Each tray has a maximum load of 45kg and is finished with a red epoxy powder coat paint.atribut:
- Color: Red
- Load Capacity (kg): 136
- Product Dimensions (mm): 737x383x663 (LengthxDepthxHeight)
- Product Material: Steel
- Wheel Diameter (mm): 100
- Wheel Type: 2 x Braked Swivel Castors; 2 x Swivel Castors
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Halarag Mesh PalletDeskripsi:Pallet Mesh di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik. Pallet Mesh atau di sebut juga dengan istilah Pallet Besi atau keranjang besi atau sebagian lainnya menyebut dengan nama Net Pallet. Produk pallet mesh ini sangat muda dalam penggunaannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan effeiensi kerja. Pallet mesh terbuat dari besi yang di lapisi anti karat dengan zinc coating sehingga pallet mesh ini akan tahan terhadap cuaca dan karat.atribut:
- Pitch (mm): 50
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)atribut:
- Material: Steel Plate
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
Daftar Harga troli besi Terbaru January 2026
| Prestar Troli Barang NB | Rp1.499.900 |
| Non Brand Tools Trolley | Rp619.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.399.900 |
| SHUTER Ultra Heavy Duty Cart | Rp889.900 |
| KRISBOW Troli Tiga Tingkat | Rp969.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang) | Rp2.399.900 |
| Senator Three Tray Tool Trolley | Rp1.999.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp799.900 |
| SENSI Latex Disposable Gloves Pre-Powdered (Sarung Tangan Sekali Pakai) | Rp66.900 |
| Halarag Mesh Pallet | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20(Troli%20Barang)/mwP101505824-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Sekali%20Pakai/SENSI%20Latex%20Disposable%20Gloves%20Pre-Powdered%20(Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai)/f6P104048546-2.jpg)






/19P105300045-1.jpg)