Beli trolley 150kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  2. ETHOS Expender Fitting Swivel Wheel
    Mulai

    Rp139.900

    ETHOS Expender Fitting Swivel Wheel
    Deskripsi:
    In compliance to Korean Standard Specification Armor steel, double ballrace swivel. Path frame heat treatment Quiet rolling, protect floors, cushion ride and impact resistance
    atribut:
    • Abrasion Resistance: Average
    • Bearing Type: Single precision ball bearing (with plastic threadguards)
    • Chemical Resistance: Fair
    • Elasticity of Tread: Excellent
    • Finish: Zinc Plated
    • Flooring Measures: Non-Marking
    • Hardness of Tread: Shore A 75±
    • Mounting Type: Expender Fitting Swivel
    • Oil Resistance : Good
    • Plate Thickness (mm): 3.5
    • Ring Thickness (mm): 2.5
    • Round Expansile Length (mm): 60
    • Round Expansile Size (mm): 22-24
    • Temperature Range (°C): -20/+80
    • Tread Material: Thermoplastic Rubber
    • Water Resistance: Good
    • Wheel Color: Grey
    • Width of Tread (mm): 32
  3. Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  4. KRISBOW Trolley Platform (Troli Barang)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp709.900

  5. monotaro Trolley Resin Folding (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp959.900

    monotaro Trolley Resin Folding (Troli Lipat)
    atribut:
    • Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 705
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Characteristic: lightweight
    • Cargo bed dimensions (width) (mm): 452
    • Dimensions when folded (mm): 452x705x235
    • Body Material: Plate portion: plastic / handle: Steel
    • Caster Material: Gum
    • Floor Height (mm): 145
    • Handle Height (mm): 820
    • Wheel Diameter (Ø mm): 100
  6. monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  7. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  8. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  9. TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)
    Mulai

    Rp87.900

    TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
  10. TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)
    Mulai

    Rp479.900

    TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. OFFSET HANDLE IMPACT 20" Merupakan tool berbentuk L sementara pada ujungnya berbentuk heksagonal yang berfungsi untuk menyambungkan dengan socket. Dan berfungsi untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dengan momen kekencangan tertentu. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 532mmx25mmFungsi : menyambung socket untuk mebuka nut/bolt agar mendapatkan momen tertentu Material : CR-MO
  11. monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)
    Mulai

    Rp6.599.900

    monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Table Lift
    atribut:
    • Wheel: Front wheel: fixed caster Rear wheel: swivel caster
  12. monotaro Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    In the housing of the tool
    atribut:
    • External Dimensions (mm): 167 x 361 x 115
    • Inner Dimension (mm): 150 x 357 x up to 114 / lowest part 89
    • Material: steel
  13. SUNC Trolley Foldable Goods (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  14. FORTUNA Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    FORTUNA Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Fortuna Trolley Lipat adalah solusi untuk pengagkutan barang secara sederhana dan mudah dengan kapasitas hingga 150 KG troli ini mampu menampung banyak muatan. Dengan model yang dapat dilipat sehingga ringkas dan mudah penyimpanannya, baik di dalam kendaraan, gudang, maupun di rumah. Memiliki berat hanya 8.6 KG mudah di gunakan dan data dipindahkan siapapun.Trolley Lipat ini di buat untuk kemudahan manuver dan stabilitas maksimum. Memiliki empat roda yang kuat dan aman menawarkan transportasi yang lancar dan andal untuk pengangkutan barang dan material Anda. Semua roda dilapisi dengan karet agar dapat berjalan dengan lancar di semua jenis lantai. Kedua roda belakang dirancang dengan fungsi putar 360 derajat untuk kemudahan transisi.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (cm): 72x46x82
    • Wheel Size (inch): 4
    • Load Capacity (kg): 150
  15. KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  16. Prestar Trolley NF (Troli Barang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Prestar Trolley NF (Troli Barang)
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 300
Daftar Harga trolley 150kg Terbaru October 2026
KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)Rp639.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp559.900
ETHOS Expender Fitting Swivel WheelRp139.900
Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)Rp1.699.900
KRISBOW Trolley Platform (Troli Barang)Rp709.900
monotaro Trolley Resin Folding (Troli Lipat)Rp959.900
monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)Rp599.900
RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Rp459.900
HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp159.900
TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)Rp87.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)