Beli battery tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DENGEN Battery Tester
    Mulai

    Rp2.699.900

    DENGEN Battery Tester
    Deskripsi:
    - For quick testing of DC output of car batteries. - Applicable as a tester for checking switch terminals. - Easy operation and easy reading. For 2V, 6V, 12V 6AH-120AH
  2. CONSTANT Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp2.199.900

    CONSTANT Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    atribut:
    • Display: backlit LCD Screen
    • Storage Temperature (°C): -20-70 (-4-158°F)
    • Operating Temperature (°C): 0-50 (32-122°F)
  3. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  4. DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Deskripsi:
    Accessories tambahan yang didapat:- 1 Roll kertas print- Detatchable test lead- 6 AA baterai- Heavy duty blow model case
  5. Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Mulai

    Rp329.900

    Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Deskripsi:
    -Baterai tester adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas baterai. selain itu alat ukur ini merupakan alat check utama yang paling cepat untuk menentukan kualitas bateri selain pengukuran berat jenis menggunakan hidrometer. hal ini bisa kita amati dari penunjuk yang tertera pada skala ukuran apakah baterai tersebut masih memiliki kekuatan atau tidak. Penggunaan baterai tester ini akan jauh lebih lengkap apabila pengamat melengkapi pengamatan menggunakan hidrometer. meskipun secara umum alat ini sudah bisa menentukan kualitas baterai, tetapi untuk jauh lebih dalam memeriksa berat jenis larutan H2SO4 yang ada pada baterai. penggunaan alat ini biasanya adalah bengkel baterai atau accumulator.
  6. JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    66%
    Mulai

    Rp30.900

    JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Material (Main Unit): plastic
    • Overall Length (mm): 165
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  7. DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp4.399.900

    DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Deskripsi:
    Accessories-tambahan-yang-didapat:--2-Roll-kertas-print-,-Detatchable-test-lead-,-4-AA-baterai-,-Heavy-duty-blow-model-case
    atribut:
    • Operation Range (CCA): 40 - 2000
    • Dimensions (LxWxH) (mm): Approx 275x135x80
    • Application: 6V & 12V Batteries, 12V START-STOP Batteries, 12V & 24V Charging/Starting System
    • Detachable Test Lead (inch): 70
    • Thermal Printer: Integrated
    • Volt Meter (V): 1.5 - 30
  8. KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Mulai

    Rp409.900

    KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Deskripsi:
    Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
  9. UNI-T Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp1.199.900

    UNI-T Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)
    Deskripsi:
    UT673A/UT675A battery testers can be used to analyze the battery health of automobile batteries, suitable for battery capacities from 3Ah to 250Ah. These CE certified testers can rapidly and accurately detect common faults caused by battery. UT675A also includes USB communication and built-in printer for report generation. Models: UT673A, UT675A
    atribut:
    • 12V Battery Test: Yes, Range : 7~16V DC
    • 12V/24V Charging System Test: Yes, Range : 7~30V DC
    • 12V/24V Cranking System Test: Yes, Range : 7~30V DC
    • A Prompt of Poor Contact: Yes
    • Battery Capacity: 3~250Ah
    • Battery Capacity Display: Yes
    • Battery Internal Resistance Display: Yes
    • Battery Life (Display ON): Yes
    • Battery Standard and Range: CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH
    • Battery Status Display: Yes
    • Battery Type: Ordinary lead acid battery, AGM flat plate battery, AGM spiral battery, GEL battery, EFB battery
    • Certificates: CE, FCC, RoHS
    • Display: 128x64 black and white lattice
    • Overvoltage Protection: Yes
    • Power: None, Powered By External Source
    • Reverse Connection Protection: Yes
  10. Tenmars Battery Impedance Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Tenmars Battery Impedance Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    - Measuring method: Impedance (AC four-terminal method).- A/D conversion: Dual slope method.
    atribut:
    • Display: LCD display and LEDs (comparator output)
    • Open-Circuit Terminal Voltage (V): 7.0 p-p max
    • Input Over Range: Screen displays “OL”
    • Low Battery Detection: Screen displays
    • Auto Power OFF: The meter will turn off automatically after about 15 minutes of inactivity, allows user to set the inactive time (01-99 minutes)
    • Comparator Setting: High and Low limits of the comparators impedance and voltage
    • Manual and Auto Continuous Data Logging: 9999 sets
    • Number of Comparator Setting: 99 sets
    • Sampling Rate (s): 2
  11. DHC Digital Battery Tester for Motorcycle (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DHC Digital Battery Tester for Motorcycle (Alat Tes Aki Digital)
    atribut:
    • Measurement Item: 12V 2-wheel battery tester
    • Measurement Battery Type: SLI and maintenance-free type
    • Voltage Measurement Range (AH): 2.3 - 28
    • Body Dimensions (mm): 120x70x18
    • Accessories: One 9V battery
    • Cable Length (cm): About 80
  12. Camelion Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp38.900

    Camelion Battery Tester (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 55x53x24
    • Material: ABS
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Storage Temperature (°C): -20 to 55
  13. Amprobe Battery Tester
    Mulai

    Rp609.900

    Amprobe Battery Tester
    Deskripsi:
    Check the batteries! Battery failure is often the common cause for the sensor or instrument failure. Simple to use, portable universal battery tester for the standard and rechargeable batteries.
    atribut:
    • Battery Type: 9V, AA, AAA, C, D, 1.5V Button type
  14. Daytona DYT Battery Tester (Aki)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Daytona DYT Battery Tester (Aki)
    Deskripsi:
    > Digital , White LED Light> Tegangan 12 Volt , dapat mengukur Aki 30-200 Ah (Ampere Hour)> Mengukur CCA , 100-2000 CCA (Cool Cranking Ampere)> Terdapat indicator Resistance> Penunjukan Battery Condition (SOH/SOC) %
  15. MIDTRONIC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp26.999.900

    MIDTRONIC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)
    atribut:
    • Display: 5-line Text/Graphical Backlit Display
    • Operating Temperature (°C): 0 to +50 (32°F to +122°F)
    • Test Range: - CCA 100-2000 BY 5, - MCA 100-2000 BY 5, - EN 100-2000 BY 5, - SAE 100-2000 by 5, - CA 100-2000 BY 5, - JIS By Part Number, - DIN 100-1200 by 5, - IEC 100-1200 by 5
    • Voltmeter (Vdc): 1-30
    • Cable Length (cm): 122-305(4-10ft)
    • Power Requirements: Uses the power of the batteries under test and 6 AA Internal Batteris
    • Dimensions (mm): 240x100x50(10.6x3.9x2.4inch)
    • Housing Material: Acid Resistant ABS Plastic
    • Languages: English, Japanese, Chinese, Korea
    • Weight (g): 771(1.7lbs)
Daftar Harga battery tester Terbaru March 2026
DENGEN Battery TesterRp2.699.900
CONSTANT Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)Rp2.199.900
TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)Rp2.499.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)Rp1.399.900
Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Rp329.900
JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp30.900
Hioki Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp43.999.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)Rp9.499.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)Rp4.399.900
KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Rp409.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)