NIHON CLEAN-TECH Hand-knitted 11-Ball DX Broom Long Handle (Sapu Anyaman Tangan)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Material(head) Broom Grass, (pattern) Bamboo Tube Winding
TypeLong pattern
Width (mm)About 300
Overall Length (mm)About 1380
Mass (g)About 670
Bristle Length (mm)About 260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-class type with a large amount of ears by hand knitting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait