Spesifikasi
| Cable Length (m) | 10 |
|---|---|
| Frequency (MHz) | 470-810 |
| Impedance (ohm) | 75 |
| Operation Voltage (V) | DC5 |
| Receiving Range | UHF |
| Voltage (V/Hz) | AC220/50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Antena Tv Digital Advance AA-101 antena tv digital indoor / outdoor
ANTENA Advance AA 101 adalah sebuah antena desain khusus untuk menerima sinyal digital terrestrial broadcasting. Dengan menggunakan teknologi dan sirkuit tingkat kebisingan rendah, akan memberikan daya terima sinyal yang baik. Dan desain yang menarik dan model yang bergaya, dimana akan bekerja sangat baik dengan STB (Set Top Box) Digital Anda.
Dengan model yang Anti Air dan tahan terhadap Sinar UV, Antena AA-101 ini dapat dipasang didalam ruangan dan luar ruangan. dan dapat dipasang dengan tiang dan Dengan mekanisme tiang antena multi arah.
Anda dapat mengatur ke arah mana saja untuk mendapatkan sinyal yang terbaik.
Karakteristik :
- Dirancang sesuai untuk frekuensi TV indonesia ( UHF )
- Menangkap semua siaran analog dan digital ( DVB )
- Terdapat penguat signal untuk gambar lebih jernih ( Low Noise Booster )
- Di lengkapi dengan pengatur Gain ( Gain Control )
- Tahan segala cuaca ( panas dan hujan )
ANTENA Advance AA 101 adalah sebuah antena desain khusus untuk menerima sinyal digital terrestrial broadcasting. Dengan menggunakan teknologi dan sirkuit tingkat kebisingan rendah, akan memberikan daya terima sinyal yang baik. Dan desain yang menarik dan model yang bergaya, dimana akan bekerja sangat baik dengan STB (Set Top Box) Digital Anda.
Dengan model yang Anti Air dan tahan terhadap Sinar UV, Antena AA-101 ini dapat dipasang didalam ruangan dan luar ruangan. dan dapat dipasang dengan tiang dan Dengan mekanisme tiang antena multi arah.
Anda dapat mengatur ke arah mana saja untuk mendapatkan sinyal yang terbaik.
Karakteristik :
- Dirancang sesuai untuk frekuensi TV indonesia ( UHF )
- Menangkap semua siaran analog dan digital ( DVB )
- Terdapat penguat signal untuk gambar lebih jernih ( Low Noise Booster )
- Di lengkapi dengan pengatur Gain ( Gain Control )
- Tahan segala cuaca ( panas dan hujan )
Peringatan
UNTUK HASIL GAMBAR/TV CHANNEL TERGANTUNG SIGNAL DARI LOKASI MASING-MASING.(Antena TV produk yang berkaitan dan betergantungan dengan lokasi pemancar TV dan posisi tempat anda serta kualitas signal di tempat pemasangan)
Fitur
- 1 antena bisa untuk 2 TV- Bisa dipasang Indoor (dalam ruangan)
- Bisa dipasang Outdoor (luar ruangan)
- Bisa untuk dibawa Traveling
- Bisa untuk dibawa Berlayar
- Dengan bentuk yang elegan
- Mudah dipasang dimana saja
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/21P110921073-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
