Icom VHF/UHF Dual Band FM Transceiver

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Type of EmissionF2D, F3E (FM)
Frequency Stability (ppm)±2.5
Power Supply Requirement (V)7.2 DC Nonimal
External DC Power (V)10–16 DC (with AD-149H)
Antenna Impedance (ohm)50 (SMA)
Channel Capacity208 (Including 2 Call And 6 Scan Edges)
Dimensions (mm)52.2×111.8×30.3 (Projections Not Included)
Weight (Approximate) (g)278

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan