Spesifikasi
| Frequency Range (MHz) | VHF: 47-230; UHF: 470-870 |
|---|---|
| Reception | UHF/VHF |
| Low Noise Amplifier Technology (dB) | >2 |
| Amps. Gain (dB) | VHF: 20+3; UHF: 17+3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Antena TV Digital PX ini dapat digunakan di semua tipe televisi (Smart TV, Plasma TV, LED, LCD, TV Tabung). Mampu mendapatkan siaran digital dan analog.
Nikmati siaran lokal kesayangan Anda seperti : MNCTV, RCTI, SCTV, Indosiar, TV One, Metro TV, Antv, NetTV dan lain sebagainya.
HDA-1100 adalah antena yang dirancang khusus untuk penerimaan HD/SD siaran TV TERESTRIAL DIGITAL. Penyiaran TV HD (definisi tinggi) sekarang disiarkan di udara dalam bentuk digital. Sinyal HD membutuhkan penerimaan sinyal lebih stabil dan perpaduan desain yang lebih baik.
Isi Paket :
Main Unit
Standing Unit
Hook
Power Inserter
Power Adaptor
Pole Mounting Kits
Wall Mounting Kits
Nikmati siaran lokal kesayangan Anda seperti : MNCTV, RCTI, SCTV, Indosiar, TV One, Metro TV, Antv, NetTV dan lain sebagainya.
HDA-1100 adalah antena yang dirancang khusus untuk penerimaan HD/SD siaran TV TERESTRIAL DIGITAL. Penyiaran TV HD (definisi tinggi) sekarang disiarkan di udara dalam bentuk digital. Sinyal HD membutuhkan penerimaan sinyal lebih stabil dan perpaduan desain yang lebih baik.
Isi Paket :
Main Unit
Standing Unit
Hook
Power Inserter
Power Adaptor
Pole Mounting Kits
Wall Mounting Kits
Fitur
Desain bergaya rumahan
Mounting dinding tersedia
Didukung 2 pilihan sumber power : power adaptor dan coaxial powering kabel
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
