Habasit Food Belts

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.25
Width (mm)600
Length (mm)30000
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan