OPTIBELT Timing Belt OMEGA HP High Performance 158 2MHP Width Range 5-100 (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp40.900 - Rp799.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)158.0
Number of Teeth79
Sleeve width (mm)470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk belt OMEGA 158 2MHP dari Optibelt ini memiliki range panjang dari 5-100mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
Description
OMEGA HP high performance power transmission timing belts were developed for drive applications that demand the best. With its superior construction OMEGA HP has the durability and performance characteristics far superior than standard timing belts. Fiberglass cords and aramid blended fiber rubber core provide the strength for heavy industrial applications. Fits standard HTD®, RPP®, and MR® pulleys so you get more performance and durability without the need to replace existing pulleys.
Fitur
Tingkat presisi yang tinggi
Bebas perawatan
Untuk beban tinggi pada berbagai kecepatan
Temparatur -30°C ke 100°C
Tingkat kebisingan yang rendah
Kegunaan
Digunakan pada transmisi mesin industri seperti unit HVAC (pemanas, ventilasi dan AC) kompresor, mesin pengerjaan Logam, otomotif dan lainnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait