Beli alat pengukur kadar air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMTAST Multifunctional Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Multifungsi)
    Mulai

    Rp8.799.900

    AMTAST Multifunctional Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Multifungsi)
    Deskripsi:
    Alat Pengukur Kadar Air Bijian Multifungsi AMTAST TK100 merupakan sebuah perangkat alat ukur kadar air bijian yang bekerja memakai hubungan antara kadar air dan daya tahan listrik, sehingga dapat secara efektif mengukur kadar air dengan cepat dan akurat. Alat ini juga dilengkapi tampilan digital dengan lampu latar, yang dapat memudahkan pengguna dalam pembacaan hasil pengukuran di tempat yang gelap atau kurang cahaya.Alat ukur kadar air bijian ini biasa digunakan untuk biji-bijian, bahan baku kimia, butiran plastik, bubuk sabun, tanah, obat tradisional Cina dan bahan serat lainnya. Alat ini tersedia probe yang luas sesuai dengan banyak pengujian kadar air. Selain itu alat ini juga mudah dioperasikan dan nyaman digunakan.
    atribut:
    • Accuracy (%): ± 0.5 n
    • Dimensions (mm): 460x75x35
    • Display: 4 LCD digital
    • Humidity (%RH): 5 to 90
    • Measurement Range (%): 0-80
    • Operation: Metode Resistansi Listrik, Kompensasi Suhu Otomatis
    • Power Supply: Baterai 4x 1.5V AAA (UM-4)
    • Resolution: 0.1
    • Temperature (°C): 0-60
  2. Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)
    Mulai

    Rp649.900

    Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)
    Deskripsi:
    Sanfix GM610 Wood Moisture Meter adalah sebuah alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Moisture meter banyak juga disebut dengan tester kadar air. Alat ini juga dapat menghitung kelembaban dalam segala kondisi, baik terhampar, maupun dalam keadaan tersimpan disuatu tempat tertentu.
    atribut:
    • Resolution (%): 0.5
    • Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Humidity Range (%RH): 20 - 90
    • Humidity Response Speed: <1s
    • Measuring Error: -0.01
    • Display: LCD
    • Power: 2 x 1.5V (AAA Battery)
  3. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  4. ALDO Alat Ukur Kadar Air Biji-Bijian
    Mulai

    Rp1.299.900

    ALDO Alat Ukur Kadar Air Biji-Bijian
    atribut:
    • Measuring Range (%): 5 to 30 moisture
    • Resolution (°C): 0.5
    • Accuracy (RH): ±1
    • Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Accuracy (°C): 2.5
    • Operating Environment (°C): 0 to 40
    • Power Supply: AAA Battery 1.5V (3x)
  5. Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Deskripsi:
    Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.
    atribut:
    • Resolution: 0.1
  6. Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Deskripsi:
    Benetech GM630 merupakan alat ukur kadar air pada kayu dengan teknologi induksi, tanpa perlu menusuk kayu. Humidometer induksi yang dapat mengukur kadar air dengan cara meletakkannya pada permukaan kayu secara rapat tanpa merusak permukaan kayu.Cara pakai alat cukup ditempelkan diatas kayu yg akan diukur. Bisa mengukur sampai kedalaman 5 centimeter ( 50 milimeter). Anda dapat memilih roda gigi yang berbeda (total 8) untuk mengukur berdasarkan kepadatan kayu. Rentang pengukuran cocok untuk kebanyakan jenis kayu.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Humidity Measuring Range (%RH): 20 to 95
    • Fork (mm): 147
    • Moisture: Spc1:5 to 40%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc2:6 to 50%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc3:7.5 to 60%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc4:9 to 70%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%
    • Operating Environment (°C): Temperature:0 to 40, Humidity:20%RH~95%RH
    • Size (mm): 144x55x29.4(meter only), 278x36x36(meter with fork)
  7. OHAUS Moisture Analyzer (Alat Analisis Kelembaban)
    Mulai

    Rp33.999.900

    OHAUS Moisture Analyzer (Alat Analisis Kelembaban)
    Deskripsi:
    The MB23 provides precise moisture content determination at an unbeatable value. With a large backlit LCD display, standard RS232 port, 110g capacity with a readability of 0.01g/0.1% and an non-glass infrared heating element, the MB23 offers moisture analysis for any budget.ApplicationsPercent Moisture Determination, Percent Solid Determination, WeighingDisplayBacklit liquid crystal display (LCD)OperationPower cord (included)CommunicationRS232 (included)ConstructionInfrared heat source, ABS housing, metal pan support, metal pan handler, in-use coverDesign Features3 shut off criteria (manual, timed or auto), 1 standard heating profile, 50° to 160° C heating range (5° C increments)
  8. Leader Precision Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Leader Precision Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Deskripsi:
    Cup Type Measurement Moisture Meter MC-900Grain CodeCode Grain Range( % )Cd01 Japonica Rice 0~50Cd02 Soya Beans 0~35Cd03 Wheat 0~50Cd04 Rapeseed 0~35Cd05 Corn 0~50Cd06 Barley 0~50Cd07 Indica Rice 0~50Cd08 Rice 0~50Cd09 Bean Pulp 0~50Cd10 Peanut 0~50Cd11 Rapeseed Meal 0~50Cd12 Granulated Feed 0~50Cd13 Sunflower Seed 0~35Cd14 Watermelon Seed 0~30Cd15 White Wheat 0~50Cd16 Sorghum 0~50Cd17 Black Sesame 0~45Cd18 Northeast Corn 0~50Cd19 Cottonseed 0~50Cd20 Cottonseed Meal 0~50Cd21 Coffee Beans 0~45Cd22 Cocoa Beans 0~40SpecificationStandard Accessories• Main Unit• Cup Sensor• Carrying Case• Operation Manual
    atribut:
    • Resolution: 0.1
    • LED Indicator: Green LED represents a safe, air-dry state; Yellow LED represents a borderline state; Red LED represents a damp state
    • Battery Indicator: Low Battery Indicator
    • Calibration: Automatic
    • Data Output: USB, RS-232, Bluetooth
    • Power Supply: 4 x 1.5V AAA Size (UM-4) Battery
  9. Lignomat Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Lignomat Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan)
    Deskripsi:
    The M-2M package comes with E-12 slide hammer to be used when cutting the wood is not feasible and core measurements are requiredManufacturer ‎Lignomat USA LTDPart Number ‎MD2C/CASEItem model number ‎M-2MCountry of Origin ‎USA
  10. TESTO Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TESTO Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Deskripsi:
    The testo 616 professional moisture meter provides you with a precise and non-destructive means of measuring the moisture content of wood and building materials and of monitoring the drying process after water damage. Simply select the characteristic curve and place the meter’s measuring claw against the surface of the material you would like to measure. The meter shows you the moisture content as a weight percentage compared to the dry weight. Press the relevant key to save the reading to your meter.Although the measuring claw only comes into contact with the surface, wall or flooring that is being measured, it is able to determine the moisture content of the wood or other material down to a depth of 5 cm.Ideal areas of use for the testo 616 moisture meterThe testo 616 moisture meter is a professional measuring device that can be used in areas as diverse as water damage restoration or carpentry or joinery.Moisture damage detection: the non-destructive method for finding moisture in walls and floorsMonitoring drying processes: from carrying out moisture inspections to meeting building schedules to controlled drying after water damage - the non-destructive method for determining the moisture content in wood and building materialsMoisture in wood: for checking the moisture content of wood that has been stored prior to processingtesto 616 moisture meter with 10 characteristic curvesSoft woodHard woodPressboardAnhydrite screedCement screedLime sand brickGas concreteConcreteHigh insulation bricksBrickwork Product Includes: testo 616 moisture meter for wood and building materials, calibration protocol, batteries.Determining moisture in wood Moisture content is a decisive factor in the further processing and use of timber products. If wood is installed with the wrong moisture content this may result in mechanical deformations (contracting and swelling) at the site where the material is subsequently used, and therefore damage to pieces of furniture or entire supporting structures in buildings. Therefore, before being made into furniture or supporting material by a joiner/carpenter, the suitability of the wood has to be assessed by measuring the moisture content. The testo 616 enables the quick and non-destructive examination of the material moisture characteristics in timber. Characteristic curves are available for measuring wood moisture in soft and hard woods, and chipboard. These characteristic curves were developed in cooperation with the LPI institute.The measurement results are calculated up to a depth of 5 cm and can be recorded at the touch of a button. The readings are displayed in percent by weight in comparison to the dry mass of the material. Monitoring drying processes Whether freshly laid screed, or monitored drying of moisture damage, timely determination of the required moisture level will save time and therefore money. Screeds are laid in the in interior works stage, generally after plastering. The flooring and painting and decorating then follow. The drying behaviour is therefore a significant factor in the works schedule, primarily because the laying of flooring depends on this.The moisture measurement establishes readiness for flooring; liability for the flooring is thus transferred to the respective trade installing the flooring. An important part of this work is therefore documentation and assurance in the testing for readiness for flooring. What is the extent of moisture damage? This question has to be answered in order to decide which instruments are to be used to speed up the drying process.The testo 616 can be used to quickly and non-destructively examine the material moisture in building materials. It also makes work easier when drying processes for floors, walls and surfaces have to be observed. Diagnosing building moisture Moisture may penetrate walls, floors and ceilings due to pipes bursting or water ingress. Some of this moisture damage may not be detected immediately. Rising or ingressing water, faulty rain and waste water drains, or even blocked drains and inadequate seepage capacity may be the cause. Depending on where it is getting out or in, the moisture can spread in different ways; enormous damage may be done if discovered too late. Therefore, measurement of the material moisture in the affected places is necessary to be able to identify the source of the damage. The testo 616 can be used to quickly and non-destructively examine the material moisture in building materials. The measuring clamp is laid on the surface; the value can be read immediately. The measurement results are calculated up to a depth of 5 cm and can be recorded at the touch of a button. The readings are displayed in percent by weight in comparison to the dry mass of the material. For easy, quick handling, characteristics are already stored in testo 616 for the following construction materials: anhydrite screed, cement screed, lime sand brick, aerated concrete, concrete, vertically perforated brick and solid brick; these aid detection of wet places in the construction materials.
  11. Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Deskripsi:
    Smart Sensor Moisture meter digunakan untuk mengukur persentase air dalam zat tertentu. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah bahan siap digunakan, tiba-tiba basah atau kering, atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Gandum Dapat Diukur: rapeseed, wijen, bungkil kedelai, kapas, kedelai, kacang tanah, barley, beras, sorgum, biji semangka, padi, gandum, jagung, pakan ternak.
    atribut:
    • Principle of Measurement: Resistance Method
    • Accuracy: 0.1 / 01%
    • Power: 4 x 1.5V AA Battery (not include)
    • Dimensions (mm): 80x43x425
  12. DV Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)
    Mulai

    Rp229.900

    DV Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)
    Deskripsi:
    Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Test Range (%): -5 to 40 (±1.0%)
    • Battery: 1x9V (square)
  13. SANKO ELECTRONIC LABOLATORY Electric Moisture Meters (Alat Ukur Kelembaban)
    Mulai

    Rp31.999.900

    SANKO ELECTRONIC LABOLATORY Electric Moisture Meters (Alat Ukur Kelembaban)
    atribut:
    • Measuring Range (%): 6 ~ 40
    • Probe: Small insertion type 2 needle electrode + small SB electrode
    • Power Supply (V): C size battery1.5×4pieces or AC adapter100 (In the case of overseas export, pull out the battery).
    • Dimensions (mm): 80×35×150
    • Display Resolution (%): 0.1
  14. wile Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan)
    Mulai

    Rp6.799.900

    wile Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan)
    Deskripsi:
    Wile 55 is a basic tool for measuring moisture content in grains and seeds. The meter is best suited for performing rapid field measurements.
    atribut:
    • Battery Type: 6F22 9V
  15. Extech Moisture Meter
    Mulai

    Rp1.699.900

    Extech Moisture Meter
    Deskripsi:
    MO260 is a Combination Pin/Pinless Moisture Meter which measures Relative Moisture in wood and other building materials using pinless technology plus % of Moisture in sheetrock and other materials using the direct pin method. Measurements are displayed on a digital LCD with backlighting and a tri-color LED bargraph. Pinless non-invasive measurement depth to 0.75 Inch (22mm) below the surface. Complete with 9V battery, replacement pins, protective cap, and pouch case.
  16. Amittari Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Amittari Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Deskripsi:
    Product ParametersDisplay LightsWith colour coded LED indication of measurement and moisture stateGreen LED represents a safe, air-dry state.Yellow LED represents a borderline State.Red LED represents a damp state.Weight Main Unit: 130 g (Not including batteries)Sensor Probe: 290 gProduct AccessoriesStandard AccessoriesMain UnitCarrying CaseOperation ManualSensor Probe
    atribut:
    • Accuracy: ±(0.5%n+1)
    • Measurement Range (%): 7-30
    • Operating Temperature (°C): 0-50
    • Power Supply: 4x1.5vAAA Um-4 Battery
    • Size Main Unit (mm): 140x70x30
    • Operating Humidity (%RH): Below 90
    • Sensor Probe (mm): 370x25x25
  17. DICKEY-JOHN Moisture Tester Grain (Alat Ukur Kelembapan)
    Mulai

    Rp22.999.900

    DICKEY-JOHN Moisture Tester Grain (Alat Ukur Kelembapan)
    atribut:
    • UNSPSC: 41112701
    • Ambient Humidity Range (%): 0 to 95
    • Ambient Temperature Range (°F): 41 to 113
    • Cycle Time (s): 16
    • Display: LCD
    • Grain Temperature (°F): 32 to 122
    • Interface: Touch Pad
    • Moisture Content: 5 to 45%, Grain Dependent
    • Number of Grain Calibrations in Memory: 20
    • Number of Languages: 10
    • Power Source: 9V Battery
    • Product Type: Grain Moisture Tester
    • Sample Size: 250-Grams Depending on Grain
    • Temperature Differential (°F): 36
    • Type: Handheld
  18. Sojipro Digital Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Biji)
    Mulai

    Rp429.900

    Sojipro Digital Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Biji)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 425x70x33
    • Humidity Measurement Resolution (%): 0.1
    • Moisture Measurement (%): 7.5-50
    • Moisture Measurement Deviation (%): -3 - +5
Daftar Harga alat pengukur kadar air Terbaru October 2026
ALDO Alat Ukur Kadar Air KayuRp789.900
AMTAST Multifunctional Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Multifungsi)Rp8.799.900
Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)Rp649.900
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900
ALDO Alat Ukur Kadar Air Biji-BijianRp1.299.900
Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Rp3.699.900
Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Rp1.299.900
OHAUS Moisture Analyzer (Alat Analisis Kelembaban)Rp33.999.900
Leader Precision Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Rp6.899.900
Lignomat Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan)Rp6.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)