AMTAST Multifunctional Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Multifungsi)

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Accuracy (%)± 0.5 n
Dimensions (mm)460x75x35
Display4 LCD digital
Humidity (%RH)5 to 90
Measurement Range (%)0-80
OperationMetode Resistansi Listrik, Kompensasi Suhu Otomatis
Power SupplyBaterai 4x 1.5V AAA (UM-4)
Resolution0.1
Temperature (°C)0-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Pengukur Kadar Air Bijian Multifungsi AMTAST TK100 merupakan sebuah perangkat alat ukur kadar air bijian yang bekerja memakai hubungan antara kadar air dan daya tahan listrik, sehingga dapat secara efektif mengukur kadar air dengan cepat dan akurat. Alat ini juga dilengkapi tampilan digital dengan lampu latar, yang dapat memudahkan pengguna dalam pembacaan hasil pengukuran di tempat yang gelap atau kurang cahaya.
Alat ukur kadar air bijian ini biasa digunakan untuk biji-bijian, bahan baku kimia, butiran plastik, bubuk sabun, tanah, obat tradisional Cina dan bahan serat lainnya. Alat ini tersedia probe yang luas sesuai dengan banyak pengujian kadar air. Selain itu alat ini juga mudah dioperasikan dan nyaman digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan