SANKO ELECTRONIC LABOLATORY Electric Moisture Meters (Alat Ukur Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Measuring Range (%)6 ~ 40
ProbeSmall insertion type 2 needle electrode + small SB electrode
Power Supply (V)C size battery1.5×4pieces or AC adapter100 (In the case of overseas export, pull out the battery).
Dimensions (mm)80×35×150
Display Resolution (%)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan