TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Connection Diameter1/4 plug
Length (mm)220
Nozzle DiameterG1/8
Nozzle Length (mm)90
Weight (g)112
Air Inlet Connection Size (inch)1/4
MaterialPolyacetal resin
Maximum Operating Pressure (psi)145
Nozzle diameter (mm)2
Purpose of UseFor drying by air blow, cooling and dust work.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drying, cooling, dust work by blowing

Ulasan Produk