Beli airsoftgun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NEXTAGRI Bio Bb Bullet
    Mulai

    Rp339.900

    NEXTAGRI Bio Bb Bullet
    atribut:
    • Suitable For: Electric gun bird-proof DG-30M
  2. BIGMAN Wild Vegetable Digging Knife
    Mulai

    Rp289.900

    BIGMAN Wild Vegetable Digging Knife
    Deskripsi:
    For digging wild vegetables
    atribut:
    • Accessories: Sack
    • Blade Length (mm): 168
    • Dimensions (mm): 302x45x17
    • Handle Length (mm): 133
  3. BARSKA Pistol Grip For Remington 870 Shotgun
    Mulai

    Rp999.900

    BARSKA Pistol Grip For Remington 870 Shotgun
    Deskripsi:
    These items replace carrying handles and pistol grips on firearms.
    atribut:
    • Accessory Type: Pistol Grip
    • Color: Black
    • For use with: Remington 870 Shotgun
    • Material: Polymer
    • UNSPSC: 49131605
  4. TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 360
    • Finishing Material: Steel
    • Weight (kg): 1.3
    • Capacity (ml): 400
    • Nozzle Length (mm): 160
    • Nozzle Connector Diameter: PT1/8R, R1 / 8
    • Discharge Volume (ml): 0.6 to 0.7
    • Maximum Pressure (MPa): 29.4
    • Oil Tank Diameter (mm): 56.4
  5. Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Oil untuk pelumasan dan perawatan pada karet dan plastik. Untuk karet atau plastik yang bergerak dan bergesekan berguna sebagai pelumas. Untuk karet atau plastik yang terpapar panas dan udara luar, karet tetap elastis, plastik tidak berubah getas. Silicon Oil banyak digunakan untuk perawatan Airsoft Gun yang komponennya terbuat dari karet dan plastik dengan ukuran kecil-kecil dan berharga mahal.KELEBIHAN:- Tidak bisa terbakar dan tidak menghantarkan listrik- Tidak mudah menguap- Mencegah karat- Tidak menarik debu- Merawat kelenturan & elastisitas karet (o-ring)- Merawat plastik agar tidak getas- Mengkilapkan vinil, plastik, kalpCARA PENGGUNAAN:- Pastikan permukaan yang akan diberi silicone oil kering dan bebas Karat- Berikan beberapa tetes Silicon oilCONTOH:- Untuk dioleskan ke kepala tabung CO2 pada saat penggantian tabung CO2 Airsoftgun / Airgun agar seal karet & part mekanikal lebih awet.- Teteskan sekitar 10 tetes minyak silikon pada ember berisi shampo cuci motor / mobil, hasil pencucian mobil anda akan jauh lebih kilap dan awet kilapnya.- Teteskan minyak silikon pada kain lap dan oleskan pada bagian dalam karet kaca mobil, maka bunyi derit kaca mobil saat dibuka tutup hilang.Merupakan bahan baku untuk pembuatan semir ban dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Size (L): 5
  6. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  7. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Air Flow Pattern: Full-Flow
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 170
    • Nozzle type: Full Pressure Nozzle
  8. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

    TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
  9. Daigoro Mascot (Golok)
    Mulai

    Rp329.900

    Daigoro Mascot (Golok)
    Deskripsi:
    A hatchet that can be used for gardening and leisure because it is small and lightweight!For leisure and flower arrangement
    atribut:
    • Blade Length (mm): About 110
    • Blade Type: Single-edged
    • Blade Material: SK-85
  10. POWERMATE Air Gun
    Mulai

    Rp619.900

    POWERMATE Air Gun
    atribut:
    • UNSPSC: 27131502
    • Application: High Flow
    • Manufacturer Part Number: P035-0020SP
  11. EXAIR Air Gun Nozzle (Nosel Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    EXAIR Air Gun Nozzle (Nosel Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    These nozzles regulate airflow and fit Exair air guns with a matching thread type and size.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131502
    • Compatible with Product Type: Air Guns
    • Displayed Brand: EXAIR
    • Number of Pieces: 1
    • OSHA Pressure Compliant: Yes
    • Tool Brand: Exair
  12. BIGMAN Drawing Saw
    Mulai

    Rp84.900

    BIGMAN Drawing Saw
    atribut:
    • Dimensions (mm): 210
  13. Lunarsol Lemari Pakaian
    Mulai

    Rp569.900

    Lunarsol Lemari Pakaian
    Deskripsi:
    Lemari pakaian 2 pintu list garis putih
  14. TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    General dust work
    atribut:
    • Air Mounting Spout: G1/4
    • Length (mm): 124.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Weight (g): 220
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  15. TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    74%
    Mulai

    Rp129.900

  16. BIGMAN Garpu Taman Ninja
    Mulai

    Rp37.900

    BIGMAN Garpu Taman Ninja
    Deskripsi:
    Ideal for cleaning the garden and around the house, and clamming.
  17. KRISBOW Foldable Knife (Pisau Lipat)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Foldable Knife (Pisau Lipat)
    Deskripsi:
    Foldable Knife 4.5inch
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 109x33x16
    • Type: Multi tools
Daftar Harga airsoftgun Terbaru November 2026
KRISBOW Pocket Knife Hunting with Pouch (Pisau Saku)Rp289.900
NEXTAGRI Bio Bb BulletRp339.900
BIGMAN Wild Vegetable Digging KnifeRp289.900
BARSKA Pistol Grip For Remington 870 ShotgunRp999.900
TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp1.299.900
Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)Rp789.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900
Daigoro Mascot (Golok)Rp329.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)