Beli airsoft di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NEXTAGRI Bio Bb Bullet
    Mulai

    Rp329.900

    NEXTAGRI Bio Bb Bullet
    atribut:
    • Suitable For: Electric gun bird-proof DG-30M
  2. BARSKA Pistol Grip For Remington 870 Shotgun
    Mulai

    Rp999.900

    BARSKA Pistol Grip For Remington 870 Shotgun
    Deskripsi:
    These items replace carrying handles and pistol grips on firearms.
    atribut:
    • Accessory Type: Pistol Grip
    • Color: Black
    • For use with: Remington 870 Shotgun
    • Material: Polymer
    • UNSPSC: 49131605
  3. TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    74%
    Mulai

    Rp129.900

  4. TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 360
    • Finishing Material: Steel
    • Weight (kg): 1.3
    • Capacity (ml): 400
    • Nozzle Length (mm): 160
    • Nozzle Connector Diameter: PT1/8R, R1 / 8
    • Discharge Volume (ml): 0.6 to 0.7
    • Maximum Pressure (MPa): 29.4
    • Oil Tank Diameter (mm): 56.4
  5. Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Oil untuk pelumasan dan perawatan pada karet dan plastik. Untuk karet atau plastik yang bergerak dan bergesekan berguna sebagai pelumas. Untuk karet atau plastik yang terpapar panas dan udara luar, karet tetap elastis, plastik tidak berubah getas. Silicon Oil banyak digunakan untuk perawatan Airsoft Gun yang komponennya terbuat dari karet dan plastik dengan ukuran kecil-kecil dan berharga mahal.KELEBIHAN:- Tidak bisa terbakar dan tidak menghantarkan listrik- Tidak mudah menguap- Mencegah karat- Tidak menarik debu- Merawat kelenturan & elastisitas karet (o-ring)- Merawat plastik agar tidak getas- Mengkilapkan vinil, plastik, kalpCARA PENGGUNAAN:- Pastikan permukaan yang akan diberi silicone oil kering dan bebas Karat- Berikan beberapa tetes Silicon oilCONTOH:- Untuk dioleskan ke kepala tabung CO2 pada saat penggantian tabung CO2 Airsoftgun / Airgun agar seal karet & part mekanikal lebih awet.- Teteskan sekitar 10 tetes minyak silikon pada ember berisi shampo cuci motor / mobil, hasil pencucian mobil anda akan jauh lebih kilap dan awet kilapnya.- Teteskan minyak silikon pada kain lap dan oleskan pada bagian dalam karet kaca mobil, maka bunyi derit kaca mobil saat dibuka tutup hilang.Merupakan bahan baku untuk pembuatan semir ban dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Size (L): 5
  6. allsafe Reusable Earplug Ultrasafe TPR (Penyumbat Telinga)
    Mulai

    Rp709.900

    allsafe Reusable Earplug Ultrasafe TPR (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    ALLSAFE ULTRASAFE REUSABLE EARPLUG. - The TPR (thermo-plastic rubber) material reusable earplug. - Triple-flange design ensures high protection level. - A proven triple-flange design make Ultrasafe earplugs a more comfortable fit for most ear canals. - The Ultrasafe earplug is durable, washable and reusable, reducing both waste and costs. - These earplugs have a Noise Reduction Rating (NRR) of 25dB (ANSI). - Product available in either zip-lock bag or plastic case for safe storage. - Non-toxic and non-irritating earplug. - Bright yellow color provides high visibility and for easy inspection. Recommended Industries/Use : - Agriculture. - Chemical. - Construction. - Fire Protection. - Forestry. - Manufacturing. - Medical. - Mining. - Oil and Gas. - Pharmaceutical. - Transportation. - Utilities. - Welding, etc.
    atribut:
    • Color: Yellow
  7. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

  8. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  9. Chicago Pneumatic Air-Powered Pistol-Grip Drill (Bor Angin)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Chicago Pneumatic Air-Powered Pistol-Grip Drill (Bor Angin)
    Deskripsi:
    These pistol-grip air-powered drills provide ergonomic handling for applying pressure and maintaining control during drilling and fastening. They are commonly used for automotive and assembly tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131505
    • Air Pressure (psi): 90
    • Application: Drilling; Reaming Holes
    • Bearing Design: Ball
    • Duty Rating: Industrial Duty
    • Exhaust Location: Handle
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Minimum Torque (ft-lbs): 0 (zero)
    • Power Source: Air-Powered
    • Spindle Thread Size (inch): 3/8\"-24
    • Vibration Level (m/s²): 2.5
  10. POWERMATE Air Gun
    Mulai

    Rp619.900

    POWERMATE Air Gun
    atribut:
    • UNSPSC: 27131502
    • Application: High Flow
    • Manufacturer Part Number: P035-0020SP
  11. Lunarsol Lemari Pakaian
    Mulai

    Rp569.900

    Lunarsol Lemari Pakaian
    Deskripsi:
    Lemari pakaian 2 pintu list garis putih
  12. TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    General dust work
    atribut:
    • Air Mounting Spout: G1/4
    • Length (mm): 124.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Weight (g): 220
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  13. AS ONE Air Gun
    Mulai

    Rp559.900

  14. EXAIR Air Gun Nozzle (Nosel Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    EXAIR Air Gun Nozzle (Nosel Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    These nozzles regulate airflow and fit Exair air guns with a matching thread type and size.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131502
    • Compatible with Product Type: Air Guns
    • Displayed Brand: EXAIR
    • Number of Pieces: 1
    • OSHA Pressure Compliant: Yes
    • Tool Brand: Exair
  15. GOSAVE Earplug Ultrafit (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    GOSAVE Earplug Ultrafit (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    - 100% soft silicone material- Safe for ear- PVC Cord- PVC Box
  16. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  17. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  18. monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.000

    monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Fluid: Air
    • Connection: 1/4 coupler
    • Package Weight (g): 122
Daftar Harga airsoft Terbaru October 2026
HONEYWELL Earplug Polycord Airsoft with Impact Case (Penyumbat Telinga)Rp26.900
NEXTAGRI Bio Bb BulletRp329.900
BARSKA Pistol Grip For Remington 870 ShotgunRp999.900
TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp1.199.900
Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)Rp789.900
allsafe Reusable Earplug Ultrasafe TPR (Penyumbat Telinga)Rp709.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900
3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)Rp30.900
Chicago Pneumatic Air-Powered Pistol-Grip Drill (Bor Angin)Rp5.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)