Beli Tespen Ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Overall Length (mm): 142
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Handle Material: PVC
    • Shank Length (mm): 70
    • Size (V): 105-250
    • Tip Size: 3
    • Tip Type: Slotted (-)
  2. DV Tespen Screwdriver
    Mulai

    Rp7.900

    DV Tespen Screwdriver
    Deskripsi:
    Tespen AC 100-500V.
  3. FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    atribut:
    • Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
    • Blade Material: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
    • Blade Thickness (mm): 0.7
    • Blade Width (mm): 3
    • Cutting edge magnet: None
    • Detection range (V): AC 100 to 380
    • Handle Material: Acetate Resin
    • Length (mm): 140
    • Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
    • TRUSCO Number: 447-0524
    • Tip Finish: Chrome Plated
    • Tip Size: (-) 11
    • Tip Type: Slotted (-)
    • Type: Electrocardiography driver
  4. TLT Screwdriver Tespen (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

  5. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  6. HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp44.900

    HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    atribut:
    • Size (mm): (- +) 5xPH0, 6xPH2
    • Voltage (V): 100-500
  7. KYORITSU Voltage Detector (Tespen)
    Mulai

    Rp999.900

    KYORITSU Voltage Detector (Tespen)
    atribut:
    • Operating Voltage (Lo sensitivity) (V): AC 90-1000V
    • Operating Voltage (Hi sensitivity) (V): AC 20-1000V
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source: R03/LR03 x 2
    • Dimensions: 153(L) x Ø20mm
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Storage Temperature Range (°C): -10 to 60
  8. KYORITSU Voltage Tester (Tespen)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KYORITSU Voltage Tester (Tespen)
    atribut:
    • Single-Post Phase: 100-690 AC (50/60Hz)
    • Phase Rotation: Three-Phase4wire system, 200-690V
    • Continuity Test: 0-400kΩ + 50%
    • Power Source: LR03 (AAA) 1.5Vx2
  9. INGCO Test Pencil Ac
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    INGCO Test Pencil Ac
    Deskripsi:
    INGCO Test Pen 500VAC (3×140mm) // Obeng Tespen Testpen Listrik
    atribut:
    • Test Voltage (V): AC 100-500
    • Slotted Size (mm): 3x140
  10. TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    Mulai

    Rp43.900

    TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    atribut:
    • Size (mm): 135x23x17
    • Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
  11. Extech Voltage Detector (Tespen)
    Mulai

    Rp779.900

    Extech Voltage Detector (Tespen)
    atribut:
    • Manufacturing Number: DV25
    • Netto Weight (kg): 0.05
    • Dimension Unit (mm): 25x25x159
    • Type: Voltage Detector
    • Benefit: Quality Product
    • Contact Non-Contact: Non Contact
    • Item: Voltage Detector
    • DC current (mA): 0.22
    • Earth Voltage (VAC): 24-1000
    • Indicator: Audible and Visual
    • Safety Approval: CAT IV 1000V
  12. STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)
    atribut:
    • Test Range (V): 100-500
    • Size (mm): 3x150
  13. TESTO Voltage Tester (Tespen)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    The testo 750-3 voltage tester is the most innovative voltmeter on the market. The clear all-round LED display with fibre-optic technology for ideal voltage indication can easily be read in any position. A second LC display also indicates the current reading. An anti-slip ring and the ergonomic shape of the handle also ensure you can work comfortably. The integrated torch helps with the illumination of dark measuring points. And the voltage tester is extremely durable thanks to the robust housing.The testo 750-3 voltage tester is first and foremost suitable for determining voltage or de-energization on electrical circuits or systems. In addition, it can also be used to test continuity, measure rotating magnetic fields and test residual current circuit breakers via the RC trigger function. Vibrating load buttons ensure that trigger tests cannot be carried out accidentally.  Product Includes: testo 750-3 voltage tester, including batteries, measuring tip protector, measuring tip caps, calibration protocol and instruction manual.Ideal for voltage testing Clear, all-round LED display, LCD, large fibre optic, torch for measuring point illumination, anti-slip ring and ergonomic handle, RCD trigger function, vibrating load buttonsOverview of applicationsTest electrical circuits or systems for voltage or de-energization (according to DIN EN 61243-3:2010)Single pole voltage testing to determine whether conductors are liveChecking the rotating magnetic fieldChecking RCD circuit breakersTesting voltage supply in live wires
    atribut:
    • Operating Humidity: 0 to 95 %RH
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Overvoltage Category: CAT IV 600V; CAT III 1000V
    • Protection Class: IP64
    • Standards: EN 61243-3; EN 61326-1; EN 61010-1
    • Authorizations: CSA; CE
    • Battery Type: 2 AAA micro batteries
    • Product Color : Black
    • Storage Temperature: -15 to +60 °C
  14. Oxford Precision Non-Conductive AC Voltage Detector
    Mulai

    Rp409.900

    Oxford Precision Non-Conductive AC Voltage Detector
    Deskripsi:
    Easy-to-use just touch the tip to an outlet or cord. When it glows red, you know there is voltage in the line.- Fit in shirt pocket for convenience- All outer surfaces are non-conductive for safety- Detects AC voltage without metallic contact
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Depth (mm): 22
    • Indication: Audible
    • Maximum Voltage Sensed (V): 240 AC
    • Minimum Voltage Sensed (V): 100 AC
    • Safety Rating: Cat IV 1000V
    • Battery Type: 2 x 1.5V (AAA)
    • Includes: Rugged Double Molded Case
    • Length (mm): 135
Daftar Harga Tespen Ac Terbaru November 2026
TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)Rp44.900
DV Tespen ScrewdriverRp7.900
Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng)Rp5.900
FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)Rp139.900
TLT Screwdriver Tespen (Obeng)Rp60.900
STANLEY Spark Detecting Screwdriver (Tespen)Rp38.900
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp17.900
HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Rp44.900
KYORITSU Voltage Detector (Tespen)Rp999.900
KYORITSU Voltage Tester (Tespen)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)