STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Test Range (V)100-500
Size (mm)3x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Test range of 100~500V
- Pocket size model c/w clip
- Attractive PP card packaging

Ulasan Produk